Prix : 4 539,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ABS Premier Pharmacie/Réfrigérateur vaccinal - Combinaison congélateur, Congélateur de dégivrage manuel, 7 Cu.ft.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Premier Pharmacie/Réfrigérateur Vaccin - Combinaison congélateur
- 7 Capacité Cu. Ft. (5,2 Réfrigérateur/1,7 Congélateur)
- Deux portes balançoires extérieures (réfrigérateur de porte en verre/congélateur de porte solide), charnière droite, non réversible
- Régulateur de température à microprocesseur, réfrigérateur et congélateur
- Affichage de température numérique, réfrigérateur et congélateur
- Plage de température de fonctionnement réglable : Réfrigérateur : de 36 à 46 oF (2 à 8 oC); Congélateur : de 5 à 13 oF (-15 oC à -25 oC)
- Deux thermomètres autoportants réfrigérateur/congélateur avec certificat d'étalonnage de 3 ans, avec mémoire min/max, commutable de 'F/'C
- Alarmes sonores et visuelles haute et basse température, réfrigérateur et congélateur
- Contacts d’alarme à distance, réfrigérateur et congélateur
- 3 étagères réglables réfrigérateur/2 étagères réglables congélateur, étagères ont des rails arrière pour empêcher le produit d'être poussé contre le mur arrière
- Réfrigérateur d'étagère de fond à pieds, et congélateur
- Étiquette de cordon indiquant Avertissement Ne débranchez pas l'appareil ou ne cassez pas le circuit. Vaccin coûteux entreposé
- Serrures à clé
- Joint de porte magnétique pour assurer l’étanchéité positive
- Poignées de porte intégré
- Pieds de nivellement
- Kit d’empilage
- Lumières LED intérieur
- Deux sondes de ports d’accès (3/8") ; un réfrigérateur, un congélateur
- Extérieur enduit de poudre blanche
- Réfrigérant HFC libres (R600a), de mousse isolante et de conditionnement
- Réfrigérateur de pharmacie/boîte à outils de congélation et journaux de température
- Deux ans pièces et main-d'œuvre, ainsi qu’une garantie supplémentaire de trois ans compresseur
- Dimensions extérieures : 23-3/4" W x 24-1/4 « D x 53-1/8" H
- Congélateur à dégivrage manuel/réfrigérateur à dégivrage par cycle
- 115V, 60 Hz, 1,3 Réfrigérateur Amps, 1 Amps congélateur, réfrigérateur 1/6 HP, congélateur 1/8 HP
- Listé UL/C-UL
Poids &Dimensions
- Largeur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Hauteur 53-1/8 po (134,94 cm)
- Profondeur 24-1/4 po (61,6 cm)
- Poids 139 lbs (63,18 kg)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables Oui
- Famille de couleurs d’armoire Blanc
- Plage de température Réfrigérateur : 2 à 8, Congélateur : -15 à -25 °C
- Ampérage Réfrigérateur: 1,3 ampères, congélateur: 1 ampères A
- Nombre de portes 2
- Type Combinaison réfrigérateur/congélateur vaccinal
- Type de réfrigérant R-600D
- Style Position verticale
- Roulettes Non
- Tension 115 V
- Description Premier Pharmacie/Réfrigérateur Vaccin - Combinaison congélateur
- Nombre de tablettes 5
- Capacité 7 pi³ (.2 cu.m)
- Puissances en chevaux Réfrigérateur: 1/6 HP, Congélateur: 1/8 HP HP
- Marque American Biotech Supply
- Type de porte Verre et solide
- hertz 60 Hz
- Style de porte Porte battante
- Numéro de référence du fabricant PH-ABT-HC-RFC7
- Type de dégivrage Manuel/Cycle
Garantie
- Garantie 2 Years Parts - Travail, 3 Ans Compresseur
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL/C-UL
- ADA conforme Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Verrouillage d'accès sans clé pour réfrigérateurs et congélateurs autonomes ABS Premier
Article nº : B2304201
Pas encore évalué
709,00 $
375,95 $
SCILOGEX Autoclavable bouteille 17400037, 1 litres, 45mm filetage, ambre, verre
Article nº : B807526
Pas encore évalué
119,95 $
ABS Premier Pharmacie / Vaccine Réfrigérateur et Congélateur Combinaison, 7 Pi³, Congélateur de dégivrage manuel
4539,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires