Prix : 5 039,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
American Biotech Supply Premier Refrigerator & Freezer Combination 9 Cu. Ft. Capacity (4,6 Réf/4,2 congélateur)
Les unités Premier Dual Temp Combination sont dotés d’un contrôleur de température microprocesseur distinct permettant un contrôle, une vérification et une récupération précis de la température. Un ventilateur intérieur conduit, système de circulation d’air à tirant d’eau fournit une excellente uniformité de température et de récupération après les ouvertures de porte. RÉFRIGÉRATEURS SEULEMENT
Tous les modèles sont équipés d’écrans de température numériques pour une surveillance pratique. Les échantillons et les fournitures critiques sont la sécurité soutenu d’un vaste ensemble d’alarmes sonores et visuelles. Les unités de congélation sont dotés d’un système d’exploitation de dégivrage automatique ou manuel. Pour les congélateurs de dégivrage manuel, il faut dégivrer manuellement.
Ce modèle est conçu avec un système de ventilation « à respiration avant », éliminant ainsi le besoin de dégagement autour du haut et des côtés de l’appareil; permettant à l’utilisateur d’intégrer ces unités dans des armoires et d’autres applications où l’espace libre est limité.
Les modèles sont listés UL/C-UL, comprennent une garantie complète de 2 ans et utilisent des réfrigérants hydrocarbures (non contenant de l’hydrofluorocarbone) respectueux de l’environnement, naturels (HC) qui réduisent considérablement le potentiel de réchauffement de la planète tout en respectant les nouveaux mandats de l’EPA/SNAP et les lignes directrices de conformité de l’UL, de l’ASHRAE.
Les unités Premier Dual Temp Combination sont dotés d’un contrôleur de température microprocesseur distinct permettant un contrôle, une vérification et une récupération précis de la température. Un ventilateur intérieur conduit, système de circulation d’air à tirant d’eau fournit une excellente uniformité de température et de récupération après les ouvertures de porte. RÉFRIGÉRATEURS SEULEMENT
Tous les modèles sont équipés d’écrans de température numériques pour une surveillance pratique. Les échantillons et les fournitures critiques sont la sécurité soutenu d’un vaste ensemble d’alarmes sonores et visuelles. Les unités de congélation sont dotés d’un système d’exploitation de dégivrage automatique ou manuel. Pour les congélateurs de dégivrage manuel, il faut dégivrer manuellement.
Ce modèle est conçu avec un système de ventilation « à respiration avant », éliminant ainsi le besoin de dégagement autour du haut et des côtés de l’appareil; permettant à l’utilisateur d’intégrer ces unités dans des armoires et d’autres applications où l’espace libre est limité.
Les modèles sont listés UL/C-UL, comprennent une garantie complète de 2 ans et utilisent des réfrigérants hydrocarbures (non contenant de l’hydrofluorocarbone) respectueux de l’environnement, naturels (HC) qui réduisent considérablement le potentiel de réchauffement de la planète tout en respectant les nouveaux mandats de l’EPA/SNAP et les lignes directrices de conformité de l’UL, de l’ASHRAE.
Poids &Dimensions
- Profondeur 24-1/2 po (62,23 cm)
- Largeur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Hauteur 66-3/4 po (169,55 cm)
Détails du produit
- Famille de couleurs d’armoire Blanc
- Tension 115 V
- Description Premier réfrigérateur & congélateur combinaison
- Nombre de tablettes Réfrigérateur: 2 Réglable/1 Fixe; Congélateur: 2 Fixe
- Plage de température Réfrigérateur: 1 - 10; Congélateur: -15 - -25 °C
- Capacité 9 pi³ (.25 cu.m)
- Nombre de portes 2
- Phase 1
- Type Réfrigérateur/congélateur médical et de laboratoire
- Type de réfrigérant R600a
- Nombre de roulettes Non
- Marque American Biotech Supply
- Type de porte Solide
- Style de porte Porte battante
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant ABT-HC-RFC9
- Type de dégivrage Manuel/Cycle
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 2 Years Parts - Travail, 3 Years Compressor Parts
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
- Certifications Listé UL/C-UL
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
ABS Premier Réfrigérateur & Congélateur Combiné, 9 Pi³, (4,6 Réf/4,2 Congélateur)
5039,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit