Prix : 75,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Toner Plastics Premium 3D Printer Filament, ABS, 1 kg, 1,75 mm, noir
Toner plastiques Premium Grade 3D imprimante Filament, Made in USA. ABS, 1 kg, 1,75 mm, Noir
Toner plastiques Premium Grade 3D imprimante Filament, Made in USA. ABS, 1 kg, 1,75 mm, Noir
Poids &Dimensions
- Profondeur 8 in (20,32 cm)
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Diamètre 1,75 mm
- Hauteur 2-7/8 po (7,3 cm)
- Poids 2,2 lbs (1 kg)
Détails du produit
- Description Filament de 1,75 mm ABS
- Articles inclus Bobine de filament
- Température de stockage Température ambiante °F
- Pour une utilisation avec La plupart des imprimantes 3d FDM
- Quantité par paquet Bobine 1
- Marque Plastiques de toner
- Plage de température de fonctionnement 220° C - 240° C
- Matériau ABS
- Numéro de référence du fabricant 87389
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Toner plastiques Premium 3d imprimante Filament, ABS, 1 kg, 1,75 mm, rouge
Article nº : B2136560
Pas encore évalué
66,95 $
Toner plastiques Premium imprimante 3D Filament, ABS, 1 kg, 1,75 mm, noir
75,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires