Référence :WB168038

Global Industrial Transpalette manuel à fourches étroites et profilées haut de gamme, capacité de 4 500 lb, fourches de 21 x 42 pouces

Description du produit
✓ Capacité de charge de 4 500 lb
✓ Essieu articulé de 19 mm (3/4") pour un déplacement en douceur sur les surfaces irrégulières
✓ Commande du bout des doigts à 3 positions (lever, neutre, abaisser) avec boucle de sécurité

Besoin de soulever des charges lourdes ? On s'occupe de tout ! Global Industrial Transpalette électrique à fourche étroite et profilée haut de gamme. Conçu pour déplacer des charges lourdes avec une faible garde au sol, cet engin lève et abaisse facilement les palettes ou les patins, supportant jusqu'à 4 500 kg. lb Robuste et conçu pour une précision optimale, ce transpalette est doté d'une chaîne à rouleaux en acier, de fourches coniques renforcées et d'une pompe Endura étanche exclusive avec piston et vérin chromés trempés pour un fonctionnement fluide et sans problème. Garantie limitée d'un an.

  • La soupape de dérivation contribue à protéger contre les surcharges.
  • Comprend des graisseurs pour contribuer au maintien des performances
  • PRIX
    $959.00

    1
    1

    Bulk Pricing

    Quantité
    Tarification
    Acheter 1 unité - 2 unités
    $959.00
    Acheter 3 unités
    909.00Économisez50.00 (5)
    En stock, expédié sous 3 à 4 jours
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Longueur42 po
    Largeur21 po
    Hauteur9-3/16 po
    Hauteur abaissée2-1/8 po
    Hauteur surélevée6-1/4 po
    Capacité de charge4500 lb
    Distance entre les fourches21 po
    Longueur de la fourche42 po
    Largeur de la fourche6-1/4 po
    Distance entre les fourches8-1/2 po

    Détails du produit

    Assemblage requisNon
    TypeTranspalette extra-plat
    CouleurBleu
    Type de roueSolide
    Degrés d'arc de braquage200 °
    Matériau de la roue de chargementAcier
    MatérielAcier
    OpérationManuel
    Référence fabricant168038
    Rouleaux d'entréeNon
    Style de poignéePoignée ergonomique
    Matériau de la roue de directionpolyuréthane
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie1 an