Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SOLDES
Global Industrial

Référence :WB168037

Global Industrial™ Transpalette manuel haut de gamme à profil bas, capacité de 4 500 lb, fourches de 27" de largeur x 48" de longueur

Description du produit
✓ Capacité de charge de 4 500 lb
✓ Essieu articulé de 3/4" pour rouler en douceur sur des surfaces irrégulières
✓ Commande au bout des doigts à 3 positions (montée, position neutre, descente) avec boucle de sécurité

Vous avez besoin de soulever des charges lourdes ? Nous avons ce qu’il vous faut avec ce transpalette à profil bas haut de gamme de la marque « Global Industrial ™ ». Conçu pour effectuer tous les travaux pénibles, cet appareil soulève et abaisse les palettes ou les patins avec aisance, pouvant supporter jusqu’à 4 500 lb. Robuste et conçu pour la précision, ce transpalette est équipé d’un mécanisme à chaîne à rouleaux en acier, de fourches coniques renforcées et d’une pompe Endura exclusive, étanche et sans fuite, dotée d’un piston et d’un vérin chromés et trempés pour un fonctionnement fluide et sans problème. Garantie limitée d’un an.

  • La vanne de dérivation contribue à protéger le système contre les surcharges
  • Comprend des graisseurs pour faciliter l'entretien et préserver les performances
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $855.00

    était $949.00
    Économisez $94.00 (10%)
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
    Longueur48 po
    Largeur27 po
    Hauteur9-3/16 po
    Hauteur réduite2-1/8 po
    Hauteur surélevée6-1/4 po
    Capacité de charge4500 lb
    Longueur de la fourche48 po
    Largeur de la fourche6-1/4 po
    Distance entre les fourches14-1/2 po
    Distance entre les fourches27 po

    Détails du produit

    Montage requisNon
    MatériauAcier
    FonctionnementManuel
    Référence fabricant168037
    MarqueGlobal Industrial
    TypeProfil bas
    CouleurBleu
    Type de roue2 roues motrices, 2 roues directrices
    Degrés d'arc de braquage200 °
    StyleNarrow Forks
    Matériau de la roue porteuse2" de polyuréthane sur acier
    Rouleaux d'entréeNon
    Style de poignéeErgonomique
    Matériau du volant7 pouces, polyuréthane

    Garantie

    Garantie1 an