Souvent achetés ensemble
Prix : 545,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ Fourches coniques de 21 po L x 48 po
✓ Contrôle du bout des doigts en 3 étapes (relevée, neutre, inférieure) avec boucle de sécurité
Besoin de soulever des charges lourdes? Nous avons ce qu’il vous faut avec ce transpalette à fourche étroite Global Industrial™ Premium. Conçu pour effectuer tous les travaux éreintants, ce camion soulève et abaisse facilement des palettes ou des patins, manipulant jusqu’à 6 600 lb. Durable et conçu pour la précision, ce transpalette offre un mécanisme de chaîne à rouleaux en acier, des fourches coniques renforcées et une pompe exclusive Endura étanche et étanche avec piston et vérin chromés trempés pour un fonctionnement en douceur et sans problème.
Poids &Dimensions
- Largeur 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 9-3/16 po (23,34 cm)
- Hauteur abaissée 3 in (7,62 cm)
- Hauteur surélevée 7-1/2 po (19,05 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Largeur de la fourche 6-1/4 po (15,88 cm)
- Distance à travers les fourches 21 in (53,34 cm)
- Longueur de fourche 48 in (121,92 cm)
- Distance entre les fourches 8-1/2 po (21,59 cm)
- Capacité de poids 6600 lbs (3000 kg)
Détails du produit
- Matériau de la roue de chargement 3" polyuréthane
- Opération Manuelle
- Matériau du volant 7" polyuréthane
- Assemblage requis Non
- Degrés d’arc de direction 200 °
- Type Usage général
- Rouleaux d’entrée Oui
- Matériau Acier
- Style Fourches étroites
- Type de roue 2 Charge, 2 Steer
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 168034
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
- Poignée Loop est à ressort pour revenir à la position verticale et éliminer la flexion pour récupérer. Commande manuelle comprend les fonctions 3 : soulever, inférieur et neutre. Boucle design se tient facilement à n’importe quel angle.
- Étanchéité hydraulique est fabriqué selon la norme exigeante de nos ingénieurs allemands. Ajustement précis et des matériaux de qualité assurent la longévité de l’hydraulique de levage pour procurer des années de service fiable.
-
Prime Fork étroite palette Jack camion 6600 lb capacité 21 x 48
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JUDITH
Date de : Décembre 01, 2022
-
Reviewer : Rich
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce cric de palette étroit est versital et vient à un -
Reviewer : Joe
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’aime cette prise de palette pour l’argent je pense que c’est un bon achat jusqu’à présent, pas de problèmes, il fonctionne bien et il tire lisse -
Reviewer : DONALD
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
C’est un excellent produit, fait le travail, pas de problèmes -
Reviewer : SEAN
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Jusqu’ici si bon avec cette prise de palette. Il est bon d’avoir une nouvelle unité fonctionnelle dans l’usine. J’espère que ça dure un très long moment. -
Reviewer : James
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Grande prise de palette étroite pour un bon prix. Rolls efforlessly et jacks et diminue smotèmement. -
Reviewer : JOE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Un grand cheval de travail. Un de nos plus préférés Pallet jacks. -
Reviewer : Dawn
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
La prise de palette est parfaite pour notre utilisation dans l’entrepôt. Très bon produit. -
Reviewer : John
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très bon produit -
Reviewer : LEONARD
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
fonctionne très bien. aucun problème
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
109,95 $
Global Industrial™ Stretch Wrap Dispenser, poignée pistolet, pour 12-20 « W Roll
Article nº : 244290
129,95 $
73,95 $
Roue directrice de remplacement de 7 » pour transpalettes industriels™ mondiaux
Article nº : 168089
Pas encore évalué
119,95 $
Pallet jack manuel à fourche étroite Global Industrial™ Premium, 6600 lb Capacité, fourches 21 » L x 48 »
545,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange