Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Drive Medical

Référence :WBB274893

Référence fabricant : 12402

Drive Medical 12402 Premium toilette Rehausseur de siège avec accoudoirs amovibles, compatible avec les sièges standard toilettes

Description du produit

Le rehausseur de siège haut de gamme avec accoudoirs amovibles de Drive Medical est l'accessoire idéal pour les personnes ayant des difficultés à s'asseoir ou à se relever. toilette Les accoudoirs métalliques robustes et durables sont dotés de poignées caoutchoutées pour un confort accru et un soutien optimal en position assise ou debout. De plus, le siège peut être utilisé avec ou sans accoudoirs, vous permettant ainsi de choisir l'option la mieux adaptée à vos besoins et à l'espace disponible. La construction robuste du siège en plastique moulé lui confère une excellente résistance et durabilité, tout en restant léger et facile à transporter. Le rehausseur, facile à nettoyer, se fixe aisément sur un support standard. toilette bol sans outils et utilise l'existant toilette siège et couvercle.



Caractéristiques et avantages
  • Conçu pour les personnes ayant des difficultés à s'asseoir ou à se lever. toilette
  • Permet à un individu d'utiliser les ressources existantes toilette siège et couvercle
  • Les bras, sans outil, sont espacés de 19,75 pouces et peuvent être retirés ou ajoutés selon les besoins.
  • Les manchons et les récepteurs des bras sont en métal
  • Construction robuste en plastique moulé
  • Léger et portable
  • Se fixe facilement à toilette bol
  • Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation.
  • Facile à nettoyer
  • Convient aux normes toilettes

Spécifications du produit
  • Poids réel du produit : 3.5lb
  • Hauteur totale du produit : 8 "
  • Longueur totale du produit : 17 "
  • Largeur totale du produit : 20.75 "
  • Couleur principale du produit : Blanc
  • Matériau principal du produit : plastique
  • Capacité de charge du produit : 300 lb
  • Profondeur d'assise : 17 pouces
  • Largeur d'assise : 13,75 pouces
  • Largeur entre les accoudoirs : 19,75"
  • Garantie : Garantie à vie limitée
PRIX
$99.95

La quantité minimale d'achat est de 3
3
3
Expédié sous 7 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Capacité de charge300 lb
Poids3 lb
Largeur du siège13-3/4 po
Profondeur d'assise17 po
Hauteur du siège3-1/2 po
TailleStandard
Largeur entre les bras4"

Détails du produit

Typetoilette rehausseur de siège
AccoudoirsOui
CouleurBlanc
À utiliser avecStandard toilettes
StyleDos nu
MatérielPlastique moulé robuste
DescriptionSoulevé toilette Siège avec accoudoirs amovibles
Quantité par paquet1
Référence fabricant12402
MarqueDrive Medical