Les parois renforcées confèrent résistance et rigidité, tandis que le large rebord supérieur permet un empilage stable et plus haut. Fabriqués en polypropylène résistant à l'eau et à la corrosion, ils supportent les congélateurs et les autoclaves à des températures comprises entre -40 °F et 250 °F. Résine et colorants conformes aux normes de la FDA. Comprend une languette d'accrochage sur toute la largeur pour une utilisation avec des caisses à fentes situées en dessous. Une butée antidérapante empêche tout déplacement lors de l'empilage. Des porte-étiquettes à fente permettent d'identifier facilement le contenu. Les bacs empilables sont disponibles en beige, noir, bleu, vert, rouge ou jaune.
Bac de rangement en plastique Quantum Storage® à suspendre et à empiler, 16" de long x 11" de large x 8" de haut, couleur ivoire - Lot de 4
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
111.80 Vendu par lots de 4 /27.95 l'unité
1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 16 po |
| Largeur | 11 po |
| Hauteur | 8 po |
| Dimensions (L x l x H) | 16 x 11 x 8 po |
| Longueur intérieure | 15-1/8 po |
| Largeur intérieure | 10 po |
| Hauteur intérieure | 7-3/4 po |
| Capacité de charge empilée | 80 lb |
| Capacité de charge | 75 lb |
| Poids | 0.3 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Poubelle colorée |
| Couleur | Ivoire |
| Série | Premium |
| Nombre d'emplacements pour séparateurs | 3 |
| Matériau | Plastique |
| Quantité par emballage | 4 |
| Référence fabricant | QUS255-IVOIRE |
| Empiler et/ou emboîter | Accrocher et empiler |
| Marque | Systèmes de stockage quantique |
| Nombre de piles | 6 |
Conformité et certifications
| Certifications | Conforme aux normes de la FDA |