Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Marques exclusives
Global Industrial

Model # :WB550117YL

Bac Global Industrial en plastique Global Industrial, 40,6 cm x 27,9 cm x 20,3 cm, jaune - Lot de 4

Description du produit
Les parois renforcées apportent solidité et rigidité, tandis que le large rebord supérieur permet un empilage stable et plus haut. Fabriqués en polypropylène résistant à l'eau et à la corrosion, ils supportent les congélateurs et les autoclaves à des températures comprises entre -40 °F et 250 °F. Résine et colorants conformes aux normes de la FDA. Des poignées à l'avant, à l'arrière et sur les côtés facilitent la manipulation. Une languette de suspension arrière moulée sur toute la largeur permet de suspendre les bacs à des panneaux à persiennes ou à des rails. Une butée antidérapante empêche tout déplacement lors de l'empilage. Des porte-étiquettes à fente permettent d'identifier facilement le contenu. Fabriqué aux États-Unis.

PRIX
99.80  Vendu par lots de 4 /24.95 l'unité

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 paquet - 2 paquets
99.80
Acheter 3 paquets - 5 paquets
96.00Économisez3.80 (4)
Acheter 6 paquets ou plus
93.00Économisez6.80 (7)
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur16 po
Largeur11 po
Hauteur8 po
Dimensions (L x l x H)16 x 11 x 8 dans
Longueur intérieure15-1/8 po
Largeur intérieure10 po
Hauteur intérieure7-3/4 po
Capacité de charge en empilement80 lb
Capacité de charge80 lb
Poids4 lb

Détails du produit

Montage requisNon
TypePoubelle colorée
CouleurJaune
Nombre d'emplacements pour séparateurs3
MatériauPlastique
Quantité par emballage4
Référence fabricant550117YL
Empiler et/ou emboîterAccrocher et empiler
MarqueGlobal Industrial
Nombre de piles6

Conformité et certifications

CertificationsConforme aux normes de la FDA