Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Systèmes de stockage quantique

Référence :WB550125BG

Référence fabricant : QUS245IV

Bac de rangement suspendu et empilable en plastique Quantum Storage®, 27,6 cm (L) x 41,9 cm (l) x 12,7 cm (H), ivoire - Quantité par paquet : 6

Description du produit
Les parois renforcées assurent solidité et rigidité, tandis que le large rebord supérieur permet un empilage stable et plus haut. Fabriqués en polypropylène résistant à l'eau et à la corrosion, ces bacs supportent les températures de -40 °C à 121 °C en congélateur et en autoclave. Résine et colorant conformes aux normes FDA. Un rebord de suspension sur toute la largeur permet l'utilisation de grilles d'aération. Un système anti-glissement empêche tout déplacement lors de l'empilage. Les porte-étiquettes à fente facilitent l'identification du contenu. Disponibles en beige, noir, bleu, vert, rouge ou jaune.

PRIX
185.70  Vendu par lots de 6 /30.95 l'unité

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur10-7/8 po
Largeur16-1/2 po
Hauteur5 po
Dimensions (L x l x H)10-7/8 x 16-1/2 x 5 pouces
Longueur intérieure9-3/4 po
Largeur intérieure15 po
Hauteur intérieure4-3/4 po
Capacité de charge empilée80 lb
Capacité de charge60 lb
Poids0.5 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
TypePoubelle colorée
CouleurIvoire
SériePrime
Nombre d'emplacements pour séparateurs3
MatérielPlastique
Quantité par paquet6
Référence fabricantQUS245IV
Empiler et/ou imbriquerAccrocher et empiler
MarqueSystèmes de stockage quantique
Nombre de piles6

Conformité et certifications

CertificationsConforme aux normes de la FDA