Les parois renforcées assurent solidité et rigidité, tandis que le large rebord supérieur permet un empilage stable et plus haut. Fabriqués en polypropylène résistant à l'eau et à la corrosion, ces bacs supportent les températures de -40 °C à 121 °C en congélateur et en autoclave. Résine et colorant conformes aux normes FDA. Un rebord de suspension sur toute la largeur permet l'utilisation de grilles d'aération. Un système anti-glissement empêche tout déplacement lors de l'empilage. Les porte-étiquettes à fente facilitent l'identification du contenu. Disponibles en beige, noir, bleu, vert, rouge ou jaune.
Global Industrial Bac de rangement suspendu et empilable en plastique, 27,6 cm (L) x 41,9 cm (l) x 12,7 cm (H), rouge - Quantité par paquet : 6
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
111.00 Vendu par lots de 6 /18.50 l'unité
était $123.00Économisez $12.00 (10%)
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
| Longueur | 10-7/8 po |
| Largeur | 16-1/2 po |
| Hauteur | 5 po |
| Dimensions (L x l x H) | 10-7/8 x 16-1/2 x 5 pouces |
| Longueur intérieure | 9-3/4 po |
| Largeur intérieure | 15 po |
| Hauteur intérieure | 4-3/4 po |
| Capacité de charge empilée | 80 lb |
| Capacité de charge | 60 lb |
| Poids | 0.5 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Type | Poubelle colorée |
| Couleur | Rouge |
| Série | Prime |
| Nombre d'emplacements pour séparateurs | 3 |
| Matériel | Plastique |
| Quantité par paquet | 6 |
| Référence fabricant | QUS245RED |
| Empiler et/ou imbriquer | Accrocher et empiler |
| Marque | Systèmes de stockage quantique |
| Nombre de piles | 6 |
Conformité et certifications
| Certifications | Conforme aux normes de la FDA |