Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB550125YL

Global Industrial™ Bac en plastique à suspendre et à empiler, 10 7/8" de longueur x 16 1/2" de largeur x 5" de hauteur, jaune - Lot de 6

Description du produit
Les parois renforcées apportent solidité et rigidité, tandis que le large rebord supérieur permet un empilage stable et plus haut. Fabriqués en polypropylène résistant à l'eau et à la corrosion, ils supportent les congélateurs et les autoclaves à des températures comprises entre -40 °F et 250 °F. Résine et colorants conformes aux normes de la FDA. Des poignées à l'avant, à l'arrière et sur les côtés facilitent la manipulation. Une languette de suspension arrière moulée sur toute la largeur permet d'accrocher les bacs à des panneaux à persiennes ou à des rails. Une butée antidérapante empêche tout déplacement une fois les bacs empilés. Des porte-étiquettes à fente permettent d'identifier facilement le contenu. Fabriqué aux États-Unis.

PRIX
123.00  Vendu par lots de 6 /20.50 l'unité

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 paquet - 2 paquets
123.00
Acheter 3 paquets - 5 paquets
118.50Économisez4.50 (4)
Acheter 6 paquets ou plus
115.50Économisez7.50 (6)
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur10-7/8 po
Largeur16-1/2 po
Hauteur5 po
Dimensions (L x l x H)10 7/8 x 16 1/2 x 5 pouces
Longueur intérieure9-3/4 po
Largeur intérieure15 po
Hauteur intérieure4-3/4 po
Capacité de charge empilée80 lb
Capacité de charge65 lb
Poids2 lb

Détails du produit

Montage requisNon
TypePoubelle colorée
CouleurJaune
Nombre d'emplacements pour séparateurs3
MatériauPlastique
Quantité par emballage6
Référence fabricant550125
Empiler et/ou emboîterAccrocher et empiler
MarqueGlobal Industrial
Nombre de piles6

Conformité et certifications

CertificationsConforme aux normes de la FDA