Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB550121BL

Global Industrial Bac de rangement suspendu et empilable en plastique, 45,7 cm (L) x 41,9 cm (l) x 27,9 cm (H), bleu - Quantité par paquet : 3

Description du produit
✓ Capacité de charge de 80 livres
✓ Les parois renforcées empêchent le gonflement et permettent l'empilage
✓ Fabriqué aux États-Unis

Ce lot de 3 bleus Global Industrial Ce bac de rangement empilable et suspendu en plastique (45,7 cm L x 41,9 cm l x 27,9 cm H) est doté de parois renforcées pour une solidité et une rigidité accrues, permettant de ranger pièces, composants, outils et autres objets jusqu'à 36 kg. Son rebord arrière moulé sur toute la largeur permet de l'accrocher à des panneaux à persiennes ou à des rails. Un large rebord supérieur assure un empilage stable jusqu'à 6 bacs, et des butées antidérapantes empêchent tout déplacement. Pour optimiser le rangement, deux fentes à l'arrière permettent d'insérer des séparateurs (en option) et de diviser le bac en deux ou trois compartiments distincts, d'avant en arrière, pour ranger et organiser différents objets.

Fabriqués en polypropylène résistant à l'eau et à la corrosion, et en résine et colorant conformes aux normes FDA, ces bacs sont conçus pour supporter des températures de congélation et d'autoclavage allant de -40 °C à 121 °C. Des fentes sur la face avant permettent d'ajouter des fenêtres (en option) pour visualiser le contenu tout en le protégeant de la poussière, des saletés et autres contaminants. Garantie limitée d'un an.

  • Le rebord avant biseauté facilite l'accès au contenu de la poubelle
  • Les poignées avant, arrière et latérales permettent une prise en main facile
  • La nervure latérale renforcée empêche le gonflement lors de l'empilement.
  • Trois porte-étiquettes à fente permettent une identification facile du contenu
  • capacité de charge empilée de 80 livres
  • PRIX
    116.85  Vendu par lots de 3 /38.95 l'unité

    1
    1

    Bulk Pricing

    Quantité
    Tarification
    Acheter 1 paquet - 3 paquets
    116.85
    Achetez 3 paquets - 5 paquets
    113.85Économisez3.00 (3)
    Achetez 5 paquets ou plus
    107.85Économisez9.00 (8)
    Expédié le jour même
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Longueur18 po
    Largeur16-1/2 po
    Hauteur11 po
    Dimensions (L x l x H)18 x 16-1/2 x 11 po
    Longueur intérieure17-1/8 po
    Largeur intérieure14-3/4 po
    Hauteur intérieure10-1/4 po
    Capacité de charge empilée80 lb
    Capacité de charge80 lb
    Poids5 lb

    Détails du produit

    Assemblage requisNon
    TaperPoubelle colorée
    CouleurBleu
    Nombre d'emplacements pour séparateurs3
    MatérielPlastique
    Quantité par paquet3
    Référence fabricant550121
    Empiler et/ou imbriquerAccrocher et empiler
    MarqueGlobal Industrial
    Nombre de piles6

    Conformité et certifications

    CertificationsConforme aux normes de la FDA