Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB239609BL

Global Industrial Bac de rangement suspendu et empilable en plastique, 34,6 cm (L) x 21,6 cm (l) x 15,2 cm (H), bleu - Quantité par paquet : 12

Description du produit
Les parois renforcées assurent solidité et rigidité, tandis que le large rebord supérieur permet un empilage stable et plus haut. Fabriqués en polypropylène résistant à l'eau et à la corrosion, ces bacs supportent des températures de -40 °C à 121 °C dans les congélateurs et les autoclaves. Résine et colorant conformes aux normes FDA. Poignées avant, arrière et latérales pour une manipulation aisée. Rebord arrière moulé sur toute la largeur permettant de suspendre les bacs à des panneaux à persiennes ou à des rails. Butée antidérapante empêchant tout déplacement lors de l'empilage. Porte-étiquettes à fente pour une identification facile du contenu. Fabriqué aux États-Unis.

Les dimensions sont nominales. En raison de leur fabrication en plastique, les bacs présentent une tolérance de +/- 0,030 pouce.

PRIX PROMOTIONNEL
252.00  Vendu par lots de 12 /21.00 l'unité

était $359.40
Économisez $107.40 (30%)
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
Longueur13-5/8 po
Largeur8-1/2 po
Hauteur6 po
Dimensions (L x l x H)13-5/8 x 8-1/2 x 6 pouces
Longueur intérieure12-1/2 po
Largeur intérieure6-3/4 po
Hauteur intérieure5-3/8 po
Capacité de charge empilée80 lb
Capacité de charge65 lb
Poids2 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperPoubelle colorée
CouleurBleu
Nombre d'emplacements pour séparateurs1
MatérielPlastique
Quantité par paquet12
Référence fabricant239609
Empiler et/ou imbriquerAccrocher et empiler
MarqueGlobal Industrial
Nombre de piles6

Conformité et certifications

CertificationsConforme aux normes de la FDA