Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB269685CL

Global Industrial Bac de rangement suspendu et empilable en plastique transparent, 27,6 cm (L) x 27,9 cm (l) x 12,7 cm (H) - Quantité par paquet : 6

Description du produit
Les parois renforcées assurent solidité et rigidité, tandis que le large rebord supérieur permet un empilage stable et plus haut. Fabriqués en polypropylène tri-transparent haute densité vierge et ultra-résistant, conforme aux normes FDA. Ces bacs empilables en plastique résistent aux congélateurs et aux autoclaves jusqu'à 121 °C (250 °F). Les poignées avant, arrière et latérales facilitent la manipulation. Le rebord arrière moulé sur toute la largeur permet de suspendre les bacs à des panneaux à persiennes ou à des rails. Un système anti-glissement empêche tout déplacement lors de l'empilage. Les porte-étiquettes à fente facilitent l'identification du contenu. Vendus par carton. Fabriqués aux États-Unis.

PRIX PROMOTIONNEL
49.80  Vendu par lots de 6 /8.30 l'unité

était $70.50
Économisez $20.70 (29%)
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
Longueur10-7/8 po
Largeur11 po
Hauteur5 po
Dimensions (L x l x H)8 x 11 x 5 po
Longueur intérieure10-1/4 po
Largeur intérieure10 po
Hauteur intérieure4-3/4 po
Capacité de charge empilée50 lb
Capacité de charge55 lb
Poids2 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperBac à vide
CouleurTransparent
Nombre d'emplacements pour séparateurs3
MatérielPlastique
Quantité par paquet6
Référence fabricant269685CL
Empiler et/ou imbriquerAccrocher et empiler
MarqueGlobal Industrial
Nombre de piles6

Conformité et certifications

CertificationsConforme aux normes de la FDA