Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB269682CL

Global Industrial Bac de rangement suspendu et empilable en plastique transparent, 27,6 cm (L) x 14 cm (l) x 12,7 cm (H) - Quantité par paquet : 12

Description du produit
Les parois renforcées assurent solidité et rigidité, tandis que le large rebord supérieur permet un empilage stable et plus haut. Fabriqués en polypropylène tri-transparent haute densité vierge et ultra-résistant, conforme aux normes FDA. Ces bacs empilables en plastique résistent aux congélateurs et aux autoclaves jusqu'à 121 °C (250 °F). Les poignées avant, arrière et latérales facilitent la manipulation. Le rebord arrière moulé sur toute la largeur permet de suspendre les bacs à des panneaux à persiennes ou à des rails. Un système anti-glissement empêche tout déplacement lors de l'empilage. Les porte-étiquettes à fente facilitent l'identification du contenu. Vendus par carton. Fabriqués aux États-Unis.

PRIX PROMOTIONNEL
54.72  Vendu par lots de 12 /4.56 l'unité

était $68.40
Économisez $13.68 (20%)
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
Longueur10-7/8 po
Largeur5-1/2 po
Hauteur5 po
Dimensions (L x l x H)10-7/8 x 5-1/2 x 5 pouces
Longueur intérieure10-1/4 po
Largeur intérieure4-3/8 po
Hauteur intérieure4-3/4 po
Capacité de charge empilée50 lb
Capacité de charge35 lb
Poids0.8 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperBac à vide
CouleurTransparent
Nombre d'emplacements pour séparateurs1
Matérielpolypropylène
Quantité par paquet12
Référence fabricant269682CL
Empiler et/ou imbriquerEmpiler et suspendre
MarqueGlobal Industrial
Nombre de piles6

Conformité et certifications

CertificationsConforme aux normes de la FDA