4,85 $ ch.
Prix: 58,20 $ / Pkg de 12
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 58,20 $ /pkg.
- Achetez 3-5 55,29 $ /pkg.
- Acheter 5+ 53,54 $ /pkg.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Murs renforcés ajouter robustesse et rigidité et margelle large permet un empilage stable, plus élevé. Fabriqué à l’aide de polypropylène tri-clair vierge à haute densité, c’est-à-dire de résine conforme à la FDA. Les bacs d’empilage en plastique résistent aux congélateurs et aux autoclaves jusqu’à 250 °F. Les poignées avant, arrière et latérales permettent une manipulation facile. Rebord moulé en pleine largeur arrière cintre permet aux bacs de pendre des panneaux persiennes ou rails. Stop antiglisse empêche le déplacement lorsqu’ils sont empilés. Porte-étiquette fendue permettre une identification facile du contenu. Vente de carton. Fabriqué aux États-Unis.
Poids &Dimensions
- Largeur 4-1/8 po (10,48 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Largeur intérieure 3-3/16 po (8,1 cm)
- Hauteur intérieure 3-3/4 po (9,53 cm)
- Poids 0,67 lbs (.3 kg)
- Longueur 10-7/8 po (27,62 cm)
- Taille (L x l x H) 10-7/8 x 4-1/8 x 4 po
- Longueur intérieure 10-1/4 po (26,04 cm)
- Capacité de poids 35 lbs (15,91 kg)
- Capacité de poids empilé 30 lbs (13,64 kg)
Détails du produit
- Nombre d’emplacements de diviseur 1
- Assemblage requis Non
- Pile et/ou nid Stack & Hang
- Type Vider le bac
- Quantité par paquet 12
- Matériau Polypropylène
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 269688CL
- Nombre de piles 6
- Couleur Effacer
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Aigner Bin Buddy BB-24 Porte-étiquettes adhésifs (insert haut/bas) 2 » x 4 » pour Bin, Pack de 25
Article nº : B245677
Pas encore évalué
46,95 $
Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, transparent, qté par paquet : 12
4,85 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires