Souvent achetés ensemble
Prix : 56,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bacs empilables Jumbo sont un généreux 24" D pour maintenir les éléments plus gros. Murs renforcés ajouter robustesse et rigidité et margelle large permet un empilage stable, plus élevé. Résine conforme à la FDA et colorant. Construit en polypropylène preuve de l’eau et à la corrosion, ils résistent aux congélateurs et autoclaves de - 40° F à 250° F. Stop antiglisse empêche le déplacement lorsqu’ils sont empilés. Ces bacs ont des façades plates qui acceptent une signalétique adhésive pour permettre une identification facile. Ces bacs jumbo ne peut pas être accrochés à panneaux persiennes ou systèmes ferroviaires. Vendu en quantités affaire. Veuillez entrer un multiple de la quantité de cas dans la colonne QTY.
Poids &Dimensions
- Largeur 16-1/2 po (41,91 cm)
- Hauteur 11 in (27,94 cm)
- Largeur intérieure 14-1/4 po (36,2 cm)
- Hauteur intérieure 10-3/4 po (27,31 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Taille (L x l x H) 24 x 16-1/2 x 11 po
- Longueur intérieure 21-7/8 po (55,56 cm)
- Capacité de poids 150 lbs (68,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Pile et/ou nid Pile
- Type Bac surdimensionné
- Quantité par paquet 1
- Matériau Plastique
- Marque Quantum Storage Systems
- Numéro de référence du fabricant QUS954RD
- Couleur Rouge
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bac empilable Hulk en plastique Quantum, 16-1/2 po L x 24 po L x 11 po H, rouge
56,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires