Ces grands bacs empilables de 61 cm de profondeur permettent de ranger des articles volumineux. Leurs parois renforcées leur confèrent robustesse et rigidité, tandis que leur large rebord supérieur assure un empilage stable et plus haut. Fabriqués en polypropylène résistant à l'eau et à la corrosion, ils supportent des températures de -40 °C à 121 °C dans les congélateurs et les autoclaves. Un système antidérapant empêche tout déplacement lors de l'empilage. Leur face avant plate est compatible avec les étiquettes adhésives pour une identification facile. Ces grands bacs ne peuvent être suspendus à des panneaux à persiennes ni à des systèmes de rails.
Bac de rangement empilable Quantum Storage® Plastic Hulk, 61 cm (L) x 46,4 cm (l) x 30,5 cm (H), bleu
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$56.95
1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 24 po |
| Largeur | 18-1/4 po |
| Hauteur | 12 po |
| Dimensions (L x l x H) | 24 x 18-1/4 x 12 po |
| Longueur intérieure | 21-1/2 po |
| Largeur intérieure | 16 po |
| Hauteur intérieure | 11-3/4 po |
| Capacité de charge | 150 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Taper | Poubelle surdimensionnée |
| Couleur | Bleu |
| Matériel | Plastique |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | QUS955BL |
| Empiler et/ou imbriquer | Empiler |
| Marque | Systèmes de stockage quantique |
Conformité et certifications
| Certifications | Conforme aux normes de la FDA |