Prix : 455,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Capacité de poids 400 lbs (181,82 kg)
- Hauteur 26 in (66,04 cm)
Détails du produit
- Description Présentation Station avec armoire
- Nombre de tablettes 2
- Nombre de portes 1
- Type Panier AV avec armoire verrouillable
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Luxor
- Matériau Plastique & acier
- Style Extra large
- Puissance 3 Bande de puissance de sortie
- Numéro de référence du fabricant LP26CE-B
- Matériel d’étagère Plastique
- Couleur Noir
- Type de roue Caoutchouc orientable, 2 avec freins
- Matériau de cadre Plastique
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Ce qui est les dimensions intérieures du cabinet pour élément #B379759 ?
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Dimensions armoires intérieures sont 17 h ¾ ".
-
Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »
Article nº : 695320
Pas encore évalué
199,95 $
Newcastle Systems PowerPack 42 Système d’alimentation portable avec batterie 100AH
Article nº : B1449800
Pas encore évalué
4 499,00 $
Présentation Station w / Cabinet - 26 "H
455,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires