Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



VENTE
scotch

Référence :WB418627CL

Référence fabricant : 7100011547

Ruban adhésif transparent 3M™ Scotch® 371 pour cartons, 5 cm x 100 m, 0,04 mm (1,8 mil) - Paquet de 36

Description du produit
Le ruban adhésif d'emballage Scotch® 371 est un ruban de qualité industrielle qui permet de fermer solidement une grande variété de matériaux de carton de poids moyen. Son support en polypropylène se déroule facilement et résiste à l'abrasion, à l'humidité et aux rayures. Il épouse parfaitement les contours et les surfaces rugueuses pour une fermeture étanche.

Caractéristiques:
  • HAUTES PERFORMANCES : Adhère solidement à diverses surfaces lors des processus d'emballage automatisés à grande vitesse.
  • UTILISATIONS VARIÉES : Idéal pour l’emballage industriel, le scellage de boîtes, le raccordement et bien plus encore.
  • ADHÉSIF PUISSANT : Fabriqué avec un support en polypropylène et un adhésif en caoutchouc résistant pour une adhérence fiable.
  • TRÈS ADAPTATIF : Reste en place sur les bords du carton
  • DISTRIBUTION RÉGULIÈRE ET FLUIDE : Contribue à réduire le gaspillage de produit et à améliorer les coûts unitaires
  • RÉSULTATS DURABLES : Offre une bonne résistance à la déchirure et au fendillement.
  • CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES : Conforme aux directives de la FDA pour le contact alimentaire indirect

Ruban adhésif d'emballage haute performance industrielle
Le ruban adhésif d'emballage Scotch® 371 est un ruban en polypropylène de qualité industrielle de 1,8 mil (0,46 mm) doté d'un adhésif en caoutchouc synthétique qui garantit une régularité parfaite d'un rouleau à l'autre, optimisant ainsi la productivité et réduisant les coûts unitaires. Spécialement conçu pour sa flexibilité et sa conformabilité sous contrainte, il est idéal pour les applications industrielles générales. Facile à dérouler et à appliquer, il s'utilise aussi bien avec des dérouleurs manuels qu'avec les scelleuses de caisses 3M-Matic™. Résistant à l'abrasion, à l'humidité, aux produits chimiques et aux rayures, ce ruban offre une performance durable.
Confinement sécurisé pour applications industrielles générales
Le ruban adhésif d'emballage Scotch® 371 est composé d'un film de polypropylène biorienté et d'un adhésif en caoutchouc sensible à la pression. Il adhère instantanément et uniformément à la plupart des surfaces, y compris les cartons contenant une forte proportion de matériaux recyclés. Il offre une bonne résistance aux déchirures et aux fentes sur les bords et répond aux normes de la FDA pour le contact alimentaire indirect.
Durable et fiable
Ce ruban adhésif d'emballage industriel, également appelé ruban de scellage industriel, est conçu pour fermer solidement les emballages et les colis utilisés pour le déménagement, l'expédition et la distribution. Grâce à sa qualité et sa fiabilité, il est idéal pour l'industrie agroalimentaire, les biens de consommation, l'emballage électronique et le secteur du e-commerce.

Applications recommandées :
  • Applications générales d'emballage industriel et scellage de boîtes
  • Papier de doublure recyclé et carton en fibres
  • Recommandé pour une utilisation sur des conteneurs à fentes standard (RSC) d'un poids maximal de 70 lb
  • scellage manuel ou automatique des cartons
PRIX PROMOTIONNEL
234.00  Vendu par lots de 36 /6.50 l'unité

était $259.20
Économisez $25.20 (10%)
1
1
Économisez 15 % sur les réapprovisionnements automatiques

Le réapprovisionnement automatique de GlobalIndustrial.ca vous assure de ne jamais manquer de produits essentiels pour vous faciliter la vie.
  • Éliminer le besoin de rappels et de commandes répétitives.
  • Personnalisez la fréquence de vos commandes, le calendrier de livraison et la quantité en quelques clics.
  • Automatique courriel Les notifications vous tiennent informé avant chaque commande.
  • C'est entièrement GRATUIT et vous pouvez annuler à tout moment depuis votre profil.
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur110 yards
Largeur2 po
Épaisseur1.8 mil
Résistance à la traction22 lb/in
Taille du noyau3 po

Détails du produit

TypeRuban thermofusible
CouleurTransparent
Série371
Service de ruban adhésifLumière
Matérielpolypropylène
DescriptionRuban adhésif d'emballage/de scellage de carton
Quantité par paquet36 rouleaux
Référence fabricant7100011547
Pourcentage d'allongement160%
Marquescotch