PRESSWOOD
PALETTE
Fabriquées en fibres moulées, ces palettes sont 60 % plus légères et moins chères que les palettes en bois, et sont 100 % recyclables. Empilables pour un gain de place, elles sont dotées de quatre ouvertures et ne comportent ni clous ni échardes. Vendues par paquets de 10.
Palette emboîtable en bois pressé, plateau fermé, fibres de bois et résine, entrée à 4 côtés, 122 cm x 102 cm
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$54.95
100
100
Expédié sous 30 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 48 po |
| Largeur | 40 po |
| Hauteur | 5-5/8 po |
| Poids | 37 lb |
| Capacité de charge dynamique des fourches | 2000 lb |
| Capacité de charge statique au sol | 8000 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Type | emboîtable |
| Pont supérieur | Fermé |
| Couleur | Beige |
| Disponibilité | En stock |
| Fourche d'entrée | Entrée à quatre voies |
| Matériel | Fibres de bois et résine |
| Condition | Nouveau |
| Nombre de compartiments | Entrée à quatre voies |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | IED4804003HS |
| Marque | Litco |