Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Presto

Référence :WB241482

Référence fabricant : P3-AA

Carrousel à palettes et positionneur de palettes à mise à niveau automatique PrestoLifts™, capacité de 400 à 4 500 lb

Description du produit
PrestoLifts™ CARROUSEL À PALETTES ET POSITIONNEUR DE PALETTES

Niveleur de charge automatique avec carrousel

Préparez ou démontez des palettes en vous penchant ou en tendant le bras le moins possible. Le positionneur à mise à niveau automatique maintient automatiquement la palette à une hauteur de travail confortable et constante. À mesure que des couches de produits sont ajoutées ou retirées, la combinaison d’un ressort fixe et d’un coussin d’air en caoutchouc renforcé garantit que le travail s’effectue à une hauteur ergonomique, ce qui augmente la productivité. Garantie à vie limitée : le coussin d’air est entièrement protégé pour éviter toute perforation accidentelle . Entièrement autonome, il ne nécessite pas d’alimentation en air continue. Il suffit de le gonfler via un seul raccord d’air (pression initiale requise : 7 à 62 psi) et ses fourreaux intégrés permettent un déplacement aisé par chariot élévateur. Équipé d’un manomètre et d’une soupape de surpression. Capacité minimale de 400 lb et maximale de 4 500 lb. La large base autonome est dotée de fentes pour fourches facilitant le déplacement par chariot élévateur et ne nécessite pas de fixation de l’unité au sol. Carrousel de 43-5/8" de diamètre extérieur, avec une hauteur abaissée de 9-1/2" et une hauteur relevée de 27-3/4". Garantie limitée de 2 ans.

PRIX
$4,079.00

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur35-3/4 po
Largeur36-1/4 po
Hauteur réduite9-1/2 po
Hauteur surélevée27-3/4 po
Poids400 lb
Diamètre extérieur du carrousel43-5/8 po
Capacité de charge minimale400 lb
Capacité maximale en poids4500 lb

Détails du produit

Montage requisNon
TypePositionneur à carrousel pour palettes à mise à niveau automatique
CouleurOrange
Type d'ascenseurÀ air comprimé, pneumatique
ContrôleÀ commande manuelle
MatériauAcier
FonctionnementManuel
Référence fabricantP3-AA
MarquePresto

Garantie

Garantie2 ans