Prix : 52,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
CoVID-19 Mesures préventives Affiche de sécurité
Cette affiche fournit de l’information, des procédures et des pratiques pour protéger votre lieu de travail de la maladie coronavirus COVID-19. Il peut être facilement affiché sur les murs dans des endroits clés et est conçu pour les environnements de type industriel difficiles. Fait pour être facilement nettoyé et conserver les couleurs pendant des années avec des mots imprimés et des graphiques lumineux et colorés. L’affiche est faite de plastique stratifié, durable et flexible.
Cette affiche fournit de l’information, des procédures et des pratiques pour protéger votre lieu de travail de la maladie coronavirus COVID-19. Il peut être facilement affiché sur les murs dans des endroits clés et est conçu pour les environnements de type industriel difficiles. Fait pour être facilement nettoyé et conserver les couleurs pendant des années avec des mots imprimés et des graphiques lumineux et colorés. L’affiche est faite de plastique stratifié, durable et flexible.
Poids &Dimensions
- Hauteur 22 in (55,88 cm)
- Poids 0,26 lbs (.12 kg)
- Longueur 17 in (43,18 cm)
- Épaisseur mil 17
- Taille 17 "X 22"
Détails du produit
- Légende de signe Affiche de sécurité : Maladie à coronavirus Covid-19
- Emplacement de montage Surface
- Langue(s) Anglais
- Forme du signe Rectangle
- Marque Accuform
- Matériau Papier laminé
- Numéro de référence du fabricant SP125300L
- Couleur Multicolore
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
COVID-19 Coronavirus Mesures préventives Affiche de sécurité, 17" X 22", Papier stratifié
52,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires