Prix : 7 679,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les nouveaux modèles White Diamond Series Réfrigérateur & Freezer Combination de CorePoint Scientific Scientific® sont spécialement conçus pour les applications scientifiques et médicales. La série White Diamond utilise les dernières technologies, y compris un contrôleur de température microprocesseur, affichage de la température numérique avec sonde simulée échantillon, alarmes sonores et visuelles à haute et basse température, et des alarmes, et des pièces de trois ans et garantie de travail, plus une garantie supplémentaire de deux ans pièces compresseur.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Combinaison de réfrigérateur et de congélateur de la série White Diamond avec congélateur à dégivrage automatique
- Capacité de 12 pi³ (10,5 réf./1,7 congélateur)
- Deux portes battantes extérieures pleines (réfrigérateur de porte pleine/congélateur de porte pleine), à charnière à droite, non réversible
- Régulateur de température à microprocesseur, réfrigérateur et congélateur
- Affichage numérique de la température avec sonde simulée d’échantillon, réfrigérateur et congélateur
- Gamme de températures réglables : réfrigérateur : 1° C à 10° C ; Congélateur :-15° C à - 25° C
- Cycle de dégivrage automatique toutes les 6 heures, température maximale de l’air dans le congélateur vide: +4,34 ° C; température maximale de l’air dans le congélateur chargé: -2,89 ° C. Température maximale de l’échantillon dans un congélateur vide: -4,76 ° C; température maximale de l’échantillon dans le congélateur chargé: -9,58 ° C.
- Alarmes sonores et visuelles haute et basse température, réfrigérateur et congélateur
- Contacts d’alarme à distance, réfrigérateur et congélateur
- Étagère inférieure sur pied pour permettre la circulation d’air, réfrigérateur et congélateur
- Tirage forcé réfrigérateur
- Serrures à clé
- Joint de porte magnétique pour assurer l’étanchéité positive
- Poignées de porte intégré
- Pieds de nivellement
- Kit d’empilage
- Éclairage intérieur LED
- Deux sondes de ports d’accès (3/8") ; un réfrigérateur, un congélateur
- Extérieur enduit de poudre blanche
- Réfrigérant HFC libres (R600a), de mousse isolante et de conditionnement
- Trois ans pièces et main-d'œuvre, ainsi qu’une garantie supplémentaire de deux ans compresseur
- Décongélation automatique congélateur / cycle de dégivrage réfrigérateur
- Listé UL/C-UL
- Veuillez noter que cet appareil nécessite 2 prises
Poids &Dimensions
- Largeur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Hauteur 80-1/4 po (203,84 cm)
- Profondeur 26-1/2 po (67,31 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables Oui
- Famille de couleurs d’armoire Blanc
- Famille de couleurs de chambre Blanc
- Plage de température Réfrigérateur : 1 à 10, Congélateur : -15 à -25 °C
- Nombre de portes 2
- Type Réfrigérateur/congélateur médical et de laboratoire
- Type de réfrigérant R600a
- Style Empilable
- Roulettes Non
- Tension 115 V
- Description White Diamond Series Réfrigérateur & Congélateur Combo
- Nombre de tablettes 6
- Capacité 12 pi³ (.34 cu.m)
- Type de verrou Serrure à clé
- Marque CorePoint Scientifique
- Type de porte Solide
- Balançoire de porte RHD
- hertz 60 Hz
- Style de porte Porte battante
- Numéro de référence du fabricant PRF122WWW/0A
- Type de dégivrage Auto/Cycle
- Répertorié commercialement Non
Garantie
- Garantie 3 ans pièces et main de œuvre, pièces de compresseur de 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL/C-UL
- ADA conforme Non
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
CorePoint Scientific White Diamond Réfrigérateur / Congélateur, Congélateur de dégivrage automatique 12 Pi.Pi Porte Pleine
7679,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires