Prix : 285,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 285,95 $ ch.
- Acheter 5+ 269,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ensemble de deux chandeliers de classiques Urn Top faible coûts avec la technologie et les caractéristiques des postes de prime.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Technologies de l’EVERstraight premier - une connexion de base auto lissante qui assure le poste reste debout pour sa durée de vie
- garantie 3 ans
- Finition lisse noir
- Flattop élégant
- Lisse de solide anneau métallique conçu pour la qualité et la sécurité des clients
- Protecteurs de plancher en caoutchouc qui sont intégrées à la base et couvrent toute la circonférence pour maximum érafler prévention
- base inclinée lourde 14" assure que le poste reste en place
Poids &Dimensions
- Hauteur 34-1/2 po (87,63 cm)
- Poids 20 lbs (9,09 kg)
- Profondeur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Diamètre du poteau 2 in (5,08 cm)
- Hauteur du poteau 37-1/2 po (95,25 cm)
- Diamètre de la base 14 in (35,56 cm)
Détails du produit
- Famille de couleurs Post Noir
- Style de tête de poste Flat Top
- Emplacement de montage Autoportante
- Description PREMIER Post classique
- Style de base En pente
- Type Poste de plongeur
- Intérieur/extérieur Indoor
- Post Matériel Acier inoxydable (201)
- Quantité par paquet 2
- Marque Visiontron
- Matériau Acier inoxydable (201)
- Matériau de base Acier galvanisé/béton
- Numéro de référence du fabricant CP61S-SB-2PK
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 3 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Visiontron premier Post plat classique noir, 37-1/2" H, 2/PACK
285,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit