Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Escali P115WR Primo balance numérique compacte, 5000 g x 1 g, Warm Red

Escali P115WR Primo balance numérique compacte, 5000 g x 1 g, Warm Red

Article nº : WBB480567

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 67,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Escali P115W Primo balance numérique compacte, 5000 g x 1 g, blanc

Escali P115W Primo balance numérique compacte, 5000 g x 1 g, blanc

Escali PR500S haute Precision Digital Kitchen Scale 1,1 lb x 0,01 oz / 500 g x 0,1 g

Escali PR500S haute Precision Digital Kitchen Scale 1,1 lb x 0,01 oz / 500 g x 0,1 g

Escali P115SP Primo balance numérique compacte, 5000 g x 1 g, Rose

Escali P115SP Primo balance numérique compacte, 5000 g x 1 g, Rose

Adam CB501 Balance numérique Compact 500 g x 0,1 g 5-1/8" diamètre plate-forme d’équipement

Adam CB501 Balance numérique Compact 500 g x 0,1 g 5-1/8" diamètre plate-forme d’équipement

Adam CB1001 Balance numérique Compact 1000 g x 0,1 g, 5-1/8" diamètre plate-forme d’équipement

Adam CB1001 Balance numérique Compact 1000 g x 0,1 g, 5-1/8" diamètre plate-forme d’équipement

Balance de table numérique Brecknell GP100-USB avec port USB, 100 x 0,2 lb, plateforme de 12-1/2 po x 11 po

Balance de table numérique Brecknell GP100-USB avec port USB, 100 x 0,2 lb, plateforme de 12-1/2 po x 11 po

Meilleure valeur par les principaux magazines indépendants évalué magazine. La ligne Primo provient en 12 couleurs accrocheur d’un frais Aruba Blue d’un rouge profond de Bourgogne. Ces échelles numériques sont économiquement prix raisonnable et très facile à utiliser avec le fonctionnement de deux boutons.

Caractéristiques :

  • Capacité : 11 lb ou 5000 gramme
  • Mesure précisément en once 0,1 ou 1 gramme par incréments
  • Compact et portable pour faciliter le rangement et le transport
  • Peg-able paquet
  • *Modèle certifié NSF disponible avec plate-forme amovible en acier inoxydable.
  • Fonction d’arrêt automatique assure une batterie longue durée
  • Caractéristique studieuse (Ajouter et peser) Dimensions : 8 po x 6 po x 1,25 po (21 cm x 15,5 cm x 3 cm)
  • Deux piles AA sont incluses


Poids &Dimensions

  • Largeur 7 in (17,78 cm)
  • Longueur 11-1/4 po (28,58 cm)
  • Diamètre de la plate-forme 6 in (15,24 cm)
  • Hauteur 2-1/4 po (5,72 cm)
  • Capacité de poids 5000 G
  • Poids 0,97 lbs (.44 kg)
  • Lisibilité 1 G

Détails du produit

  • Type Pèse-personne numérique compact
  • Marque Escali
  • Quantité par paquet 1
  • Série Primo
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant P115WR
  • Couleur Rouge
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Andy ortiz

    Date de : Avril 23, 2019

    parfait
    Votre commentaire :
    Il s’agit d’une échelle très agréable. le numérique est très facile à lire et à des mesures très précises
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
Escali P115WR Primo balance numérique compacte, 5000 g x 1 g, Warm Red

Escali P115WR Primo balance numérique compacte, 5000 g x 1 g, Warm Red

Article nº : WBB480567

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Escali P115WR Primo balance numérique compacte, 5000 g x 1 g, Warm Red
    Escali P115WR Primo balance numérique compacte, 5000 g x 1 g, Warm Red
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant