Prix : 67,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Meilleure valeur par les principaux magazines indépendants évalué magazine. La ligne Primo provient en 12 couleurs accrocheur d’un frais Aruba Blue d’un rouge profond de Bourgogne. Ces échelles numériques sont économiquement prix raisonnable et très facile à utiliser avec le fonctionnement de deux boutons.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Capacité: 11 lb ou 5000 grammes
- Mesure précisément en once 0,1 ou 1 gramme par incréments
- Compact et portable pour faciliter le rangement et le transport
- Peg-able paquet
- *Modèle certifié NSF disponible avec plate-forme amovible en acier inoxydable.
- Fonction d’arrêt automatique assure une batterie longue durée
- Caractéristiques de l'arelet (Ajouter et peser) Dimensions : 8 po x 6 po x 1,25 po (21 cm x 15,5 cm x 3 cm)
- Deux piles AA sont incluses
Poids &Dimensions
- Unité de mesure Oz, lb : Oz, g
- Largeur 7 in (17,78 cm)
- Longueur 11-1/4 po (28,58 cm)
- Diamètre de la plate-forme 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Capacité de poids 5000 G
- Poids 0,97 lbs (.44 kg)
- Lisibilité 1 G
Détails du produit
- Type Pèse-personne numérique compact
- Quantité par paquet 1
- Marque Escali
- Série Primo
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant P115W
- Couleur Blanc
Galerie de photos et vidéos
-
Escali P115 Primo Comapct Échelle numérique, 5000 g x 1 g
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Plateau en acier inoxydable escali P115PL pour les échelles P115 conforme NSF
Article nº : B480558
Pas encore évalué
49,95 $
Escali P115W Primo balance numérique compacte, 5000 g x 1 g, blanc
67,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires