Prix : 895,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Scelleuse sous vide de Weston Pro-1100
C’est notre Scelleuse sous vide compact dans la série Pro, tout en assurant, excellente qualité, étanchéité fiable. Ce modèle dispose d’un moteur 680 watts, boîtier en acier inoxydable et une barre de soudure épaisse de 5 mm. Sacs de joint jusqu'à 11" de large avec une pompe à vide double piston qui attire 28,5 %" Hg de force sous vide. Intégré dans l’unité, c’est un sac aspirateur rouleau titulaire et tailleur pour un confort optimal pendant le traitement. Pour une variété d’utilisations d’étanchéité, le PRO-1100 a une fonction de temps étanchéité entièrement réglable avec le progrès de LED, ainsi qu’un mode automatique avec la simple pression d’une opération. Il y a également un mode manuel qui permet le contrôle de la pression de vide utile pour l’étanchéité des aliments mous et objets fragiles. Caractéristiques comprennent également construit dans le ventilateur de refroidissement pour cohérente d’étanchéité, un cordon d’alimentation détachable, et un côté monté orifice d’aspiration pour une utilisation avec vide bidons (bidons vendus séparément). Pour vous aider à démarrer, nous avons inclus un 11 "x 50' Roll de sac vide.
C’est notre Scelleuse sous vide compact dans la série Pro, tout en assurant, excellente qualité, étanchéité fiable. Ce modèle dispose d’un moteur 680 watts, boîtier en acier inoxydable et une barre de soudure épaisse de 5 mm. Sacs de joint jusqu'à 11" de large avec une pompe à vide double piston qui attire 28,5 %" Hg de force sous vide. Intégré dans l’unité, c’est un sac aspirateur rouleau titulaire et tailleur pour un confort optimal pendant le traitement. Pour une variété d’utilisations d’étanchéité, le PRO-1100 a une fonction de temps étanchéité entièrement réglable avec le progrès de LED, ainsi qu’un mode automatique avec la simple pression d’une opération. Il y a également un mode manuel qui permet le contrôle de la pression de vide utile pour l’étanchéité des aliments mous et objets fragiles. Caractéristiques comprennent également construit dans le ventilateur de refroidissement pour cohérente d’étanchéité, un cordon d’alimentation détachable, et un côté monté orifice d’aspiration pour une utilisation avec vide bidons (bidons vendus séparément). Pour vous aider à démarrer, nous avons inclus un 11 "x 50' Roll de sac vide.
Poids &Dimensions
- Profondeur 14,75 po (37,47 cm)
- Largeur 15,25 po (38,74 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Poids 15,4 lbs (7 kg)
Détails du produit
- Watts 680 W
- Marque Weston
- Tension 120 V
- Description Scelleuse sous vide inox Pro-1100
- Numéro de référence du fabricant 65-0601-W
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 2 ans Fabricant limité
Conformité et certifications
- Certifications ETL-ÉTATS-UNIS, C
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
PRO-1100 : Scelleuse sous vide d’acier inoxydable
895,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit