Prix : 1 069,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
WESTON inox Pro-2600
Ce modèle a tout ce dont vous avez besoin dans un Souvideuse. Vitesse : avec un puissant double piston pompe, joint et bar pour terminer le travail dans la moitié du temps. FLEXIBILITÉ : la barre de joint extra longue vous permet de sceller une variété de tailles de sac à vide jusqu’à 16 po de large. PUISSANCE : avec 935 watts de puissance, c’est une des chasseurs de chambre plus puissants sur le marché. Il se prête même à travers l’humidité ! FIABILITÉ : Une extra large, barre de soudure de 5mm crée un joint solid et fiable chaque fois. DURABILITÉ : le moteur du ventilateur de refroidissement est conçu spécifiquement pour une utilisation continue et répétitive sans surchauffer. Lumières LED suivre les étapes du processus d’étanchéité. Il y a deux joint modes de fonctionnement selon le type d’étanchéité vous font. Le mode automatique a un simple fonctionnement monotouche, tandis que le mode manuel joint permet de contrôler la quantité de pression de vide lorsque l’étanchéité des aliments mous ou des objets fragiles. Le couvercle transparent en acrylique le rend facile à aligner parfaitement le sac d’étanchéité. Le cordon d’alimentation est amovible et s’inscrit dans un compartiment de rangement pratique.
Ce modèle a tout ce dont vous avez besoin dans un Souvideuse. Vitesse : avec un puissant double piston pompe, joint et bar pour terminer le travail dans la moitié du temps. FLEXIBILITÉ : la barre de joint extra longue vous permet de sceller une variété de tailles de sac à vide jusqu’à 16 po de large. PUISSANCE : avec 935 watts de puissance, c’est une des chasseurs de chambre plus puissants sur le marché. Il se prête même à travers l’humidité ! FIABILITÉ : Une extra large, barre de soudure de 5mm crée un joint solid et fiable chaque fois. DURABILITÉ : le moteur du ventilateur de refroidissement est conçu spécifiquement pour une utilisation continue et répétitive sans surchauffer. Lumières LED suivre les étapes du processus d’étanchéité. Il y a deux joint modes de fonctionnement selon le type d’étanchéité vous font. Le mode automatique a un simple fonctionnement monotouche, tandis que le mode manuel joint permet de contrôler la quantité de pression de vide lorsque l’étanchéité des aliments mous ou des objets fragiles. Le couvercle transparent en acrylique le rend facile à aligner parfaitement le sac d’étanchéité. Le cordon d’alimentation est amovible et s’inscrit dans un compartiment de rangement pratique.
Poids &Dimensions
- Profondeur 15,13 po (38,43 cm)
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Poids 25 lbs (11,36 kg)
Détails du produit
- Watts 935 W
- Marque Weston
- Tension 120 V
- Description Scelleuse sous vide inox Pro-2600
- Numéro de référence du fabricant 65-1301-W
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 2 ans Fabricant limité
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
PRO-2600 : Scelleuse sous vide d’acier inoxydable
1069,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit