Prix : 3 059,00 $
Les clients ont également été consultés
Fourche montée balayeuses offrent des performances de faible coût et dans n’importe quel environnement commercial intérieur ou extérieur.
Chariot élévateur Mont balais aide augmenter la productivité et réduire les coûts de nettoyage. Idéal pour les quais, entrepôts, trailer les planchers, les stationnements, les chantiers et approvisionnement yards. Balais balayent le différents types de saleté et de débris, gravier, copeaux d’acier, neige légère, matière de déversements, flaques d’eau, boue et bien plus encore. Les montures sont facilement montées jusqu'aux dents de fourche standard, et (2) 1/4" Clevis Grab Hooks et (2) 1/4" x 5' Grade 30 Chains sont inclus pour aider à conserver le balai jusqu'au chariot élévateur. Sections de brosse polypropylène amovible offrent remplacement et entretien facile. Manteau de poudre fini la trame. 1 an de garantie limitée.
Balai Pro a 8 rangées de poils de 11-1/2 « dans un cadre en acier de calibre 10 pour une utilisation intérieure / extérieure intensive. S’adapte sur les fourches jusqu'à 8" w.
REGARDER LA VIDÉO |
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Ouverture de fourche 8-1/4 po (20,96 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 173 lbs (78,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Balai Pro
- Marque Trynex
- Matériau Brosse polypropylène & armature en acier
- Numéro de référence du fabricant SPB-720
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : (l’ange)
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : à ersul
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
wooks grande
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
CE PRODUIT VIENT AVEC LES CHAÎNES DE RETENUE QUI ACCROCHENT AU REPOS ARRIÈRE DU CHARIOT ÉLÉVATEUR (LBR) POUR GARDER LE BALAI DE TOMBER LA FOURCHE ?
Question posée par : FRANK, 19, 2018 février
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Frank, oui (2) 1/4" Clevis Grab crochets et (2) 1/4" x 5' classe 30 chaînes sont inclus pour aider à conserver le balai pour chariot élévateur. Je vous remercie pour votre question.
-
SweepEx® barre aimantée de HDM-072-1 Pro-balai Sweeper balai accessoire 72" W
Article nº : 251496
Pas encore évalué
1 439,00 $
129,95 $
Balai de SPB-720 Pro-balai chariot élévateur SweepEx® & Sweeper 72" W
3059,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange