Le gonfleur ProAir, doté d'un système de fixation rapide EZ Click et d'un embout à connexion rapide, pivote à 360° pour une utilisation simplifiée et une pression constante. Sa valve à verrouillage par pression assure un dégonflage rapide. Sa valve à ressort de qualité industrielle résiste aux conditions les plus extrêmes. Connectez votre gonfleur Atmet ProAir à n'importe quelle source d'air comprimé pour gonfler sans effort les coussins d'air de calage Atmet de niveau 0 et 1.
Gonfleur d'airbag Atmet ProAir Dunnage avec embout EZ Click et connecteur rapide
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$90.95
1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 7 po |
| Largeur | 2-1/2 po |
| Hauteur | 8 po |
| Poids | 0.5 lb |
Détails du produit
| Description | Gonfleur d'airbag de calage |
| Couleur | Noir |
| Référence fabricant | Proairgun |
| À utiliser avec | Coussins gonflables de calage AtmetOne |
| Marque | Atmet |
| Recyclable | Non |