Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



HSM

Référence :WBB2094644

Référence fabricant : HSM1528

HSM® ProfiPack C400 : machine de transformation de carton monocouche

Description du produit
Rouleaux de coupe trempés permettant de déchiqueter une couche de carton résistant tout en reposant facilement sur votre plan de travail. La forme spéciale des rouleaux de coupe garantit un serrage uniforme et optimal du matériau. Le fonctionnement en continu assure un déchiquetage ininterrompu, sans temps d'arrêt. Le boîtier robuste en tôle d'acier est idéal pour une utilisation dans les services d'expédition et les entrepôts. Fusible thermique de protection contre la surchauffe. Alimentation en courant alternatif. Interrupteur à bascule marche/arrêt et marche arrière. Conforme aux normes de sécurité nationales et internationales.

Caractéristiques :
  • Tête de coupe en acier massif
  • Technologie anti-bourrage avec fonction de marche arrière
  • Moteur à fonctionnement continu
  • Les tiges des lames sont fabriquées à partir d'une seule pièce de métal trempé par induction, capable de résister aux agrafes en métal tendre qui peuvent parfois s'y coincer.
  • Les plaques d'appui empêchent le carton de se tordre, de se plier ou de se coincer dans le dispositif de découpe, garantissant ainsi un rembourrage fiable et une longue durée de vie.
  • Utilisation intuitive grâce à des voyants d'DEL s intégrés à un clavier robuste.
  • Règle intégrée très pratique pour mesurer la largeur d'emballage souhaitée.
  • Conforme à la loi TAA
  • Boîtes de vitesses fermées ; à entraînement par chaîne
  • Fabriqué en Allemagne.


PRIX
$5,049.00

1
1
Expédié sous 7 jours ouvrés
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur23-1/4 po
Profondeur14-1/2 po
Hauteur14-1/8 po
Largeur de la gorge3" po

Détails du produit

TypeTransformateur de carton
Destrruction spécialiséeCarton ondulé
CouleurGris
Mode manuel de marche arrièreOui
Tension115 V
DescriptionMachine de transformation de carton à une seule couche de table
Quantité par emballage1
Référence fabricantHSM1528
Fonctionnement en continuOui
Niveau de sécurité--
MarqueHSM

Garantie

Garantie1 an sur les pièces et la main-d'œuvre, 10 ans sur le cylindre de découpe

Conformité et certifications

CertificationsTAA