Prix : 13,25 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Strong, dossiers en polypropylène résistant à la déchirure, divisent, organisent et code couleur vos nombreux projets. Utiliser par eux-mêmes ou pour subdiviser les chemises. Scellé sur les deux faces, chaque dossier est fait pour l’accès et faciliter le chargement. Polypropylène ne : aucun transfert de photocopie - protection sûre pour votre dur labeur. 11 x 8 1/2 matières. Contient 5 chaque fumée, vert, rouge, bleu et jaune. Chaque boîte comprend 25 dossiers de projets.
Poids &Dimensions
- Largeur 12-3/8 po (31,43 cm)
- Longueur 13/16 en
- Hauteur 9-3/8 po (23,81 cm)
- Poids 1,29 lbs (.59 kg)
Détails du produit
- Description Dossiers de projet avec éblouissement réduite
- Type Dossier de fichiers
- Quantité par paquet Paquet de 25
- Marque C-Line produits
- Poches de couverture intérieures Un dos, une à l’avant
- Famille de couleurs de la couverture arrière Assorti
- Matériau Polypropylène
- Style Chemises de classement standard
- Numéro de référence du fabricant 74844
- Couleur Assorti
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Paper Mate® Sharpwriter portemine, 0,7 mm, jaune, la douzaine
Article nº : B784825
Pas encore évalué
10,75 $
Sharpie® Accent Tank Highlighter, Smear Guard, Chisel Tip, Yellow Ink - Douzaine
Article nº : B789944
Pas encore évalué
18,25 $
Dossiers du projet C-ligne de produits, assortis, réduit l’éblouissement, 11 x 8 1/2, 25/BX
13,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires