Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

ProLight® 111510 Dock LED Light w / 40" bras, 20W, 1700 Lumens, 5000K, On/Off interrupteur, IP65

ProLight® 111510 Dock LED Light w / 40" bras, 20W, 1700 Lumens, 5000K, On/Off interrupteur, IP65

Article nº : WB501628

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 279,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ LED Dock Light w / 40 « Bras, 20W, 1800 Lumens, 5000K, 18 » 3-Speed Fan

Global Industrial™ LED Dock Light w / 40 « Bras, 20W, 1800 Lumens, 5000K, 18 » 3-Speed Fan

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

Global Industrial™ Dock Light Arm avec kit de montage, 40 « L

Global Industrial™ Dock Light Arm avec kit de montage, 40 « L

Global Industrial™ LED Dock Light w / 40 « Bras, 20W, 1800 Lumens, 5000K, Interrupteur Marche / Arrêt, Cordon 9 '

Global Industrial™ LED Dock Light w / 40 « Bras, 20W, 1800 Lumens, 5000K, Interrupteur Marche / Arrêt, Cordon 9 '

Global Industrial™ Capital® 2-Tier 6 Door Locker, 36 » L x 18"P x 78"H, gris, assemblé

Global Industrial™ Capital® 2-Tier 6 Door Locker, 36 » L x 18"P x 78"H, gris, assemblé

Plaque d’amarrage en aluminium industriel™ mondial à haute traction, 36 « L x 24 « L, capacité de 3350 lb

Plaque d’amarrage en aluminium industriel™ mondial à haute traction, 36 « L x 24 « L, capacité de 3350 lb

Global Industrial™ Double Scissor Pallet, Conteneur - Skid Grabber - Capacité de l’extracteur lb 5000

Global Industrial™ Double Scissor Pallet, Conteneur et Skid Grabber - Capacité Puller 5000 Lb

Cale de roue et de pneu en caoutchouc industriel™ mondial, 10 « L x 8 » L x 6 « H

Cale de roue et de pneu en caoutchouc industriel™ mondial, 10 « L x 8 » L x 6 « H

Barrière de sécurité pliante portable™ industrielle mondiale avec roulettes

Barrière de sécurité pliante portable™ industrielle mondiale avec roulettes

Fontaine oculaire Guardian Equipment, G1814P

Fontaine oculaire Guardian Equipment, G1814P

Le 111510 utilise seulement une fraction de l’énergie d’un quartz halogène ou à incandescence quai léger tout en offrant une lumière brillante et uniforme pour éclairer pleinement même la plus longue des remorques. La lumière dégage presque pas de chaleur, ce qui signifie une lumière beaucoup plus sûre avec peu ou pas d’entretien. Lourds suffisamment pour résister à l’environnement robuste d’un chargement typique quai zone. Il est livré avec 40" bras d’extension tubulaire avec de multiples points d’articulation et matériel de montage.

  • Durée de vie moyenne 50 000 heures.
  • Température de couleur de 5000K
  • Refroidir au toucher, même si la gauche faisant fonctionner pendant de longues périodes.
  • Consommation d’énergie faible.
  • IP65 évalué
  • angle de faisceau de degré 15
  • 60' éclairage gamme
  • Poids &Dimensions

    • Longueur du cordon 7 (3' off end) ft
    • Atteindre 40 in (101,6 cm)
    • Poids 11,25 lbs (5,11 kg)

    Détails du produit

    • Angle de faisceau 15 deg. °
    • Type d’ampoule LED
    • Tension 120 V
    • Durée de vie moyenne 50000 hr
    • Nombre d’armes 1
    • Puissance en watts 20 W
    • Type Dock Light On Arm
    • Quantité par paquet 1
    • Marque Prolight
    • Type de câble métallique 18/3 SJTW
    • Matériau Acier
    • Lumens 1700
    • Numéro de référence du fabricant 111510
    • Température de couleur 5000 K
    • Couleur Jaune

    Conformité et certifications

    • Certifications cUL
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
    • Reviewer : George

      Date de : Août 03, 2017

      Lumière LED Dock
      Votre commentaire :
      Très bon produit pour une valeur impressionnante. La lumière LED est plus lumineuse que notre vieux lumière et nous n’avons pas à changer les ampoules, lorsque la lumière est frappée ou maltraitée de nos installations.
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
    ProLight® 111510 Dock LED Light w / 40" bras, 20W, 1700 Lumens, 5000K, On/Off interrupteur, IP65

    ProLight® 111510 Dock LED Light w / 40" bras, 20W, 1700 Lumens, 5000K, On/Off interrupteur, IP65

    Article nº : WB501628

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      ProLight® 111510 Dock LED Light w / 40" bras, 20W, 1700 Lumens, 5000K, On/Off interrupteur, IP65
      ProLight® 111510 Dock LED Light w / 40" bras, 20W, 1700 Lumens, 5000K, On/Off interrupteur, IP65
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant