Poste de travail à deux montants, réglable en hauteur par simple pression d'un bouton. Réglage de la hauteur de 76 cm à 107 cm par simple pression d'un bouton. Livré avec un plateau de travail standard en stratifié à bords profilés en « T ». 500 lb Capacité : répartie uniformément ; comprend un panneau de pudeur. Ce banc robuste est doté d'un cadre supérieur et d'un panneau de pudeur entièrement soudés. Le cadre est conçu pour accueillir les accessoires modulaires Proline. Acier peint par poudrage bleu clair. Pieds de nivellement inclus.
Établi électrique à hauteur réglable Pro-Line Ergoline ELE6030C-L14 60 x 30 avec plateau stratifié ESD
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$4,959.00
1
1
Expédié sous 9 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 60 po |
| Profondeur | 30 po |
| Hauteur | 30 - 42 po |
| Capacité de charge | 500 lb |
| Taille nominale | 30 - 42 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Pouvoir | Non |
| Taper | Établi électrique à hauteur réglable |
| Couleur | Bleu |
| Type de réglage | Électrique |
| Tarif de service | Service standard |
| Type de bord | Moule en T |
| Pays d'origine | USA |
| Style de montant | Pied en porte-à-faux |
| Mobile ou stationnaire | Stationnaire |
| Matériel | Acier |
| Type de construction | Non assemblé |
| Type de montant | Réglable |
| Référence fabricant | ELE6030C-L14 |
| Utilisation principale | Installations de service technique |
| Matériau de qualité supérieure | Stratifié ESD |
| Marque | Ligne professionnelle |