Prix : 1 105,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
PS-USB échelles sont particulièrement adaptés aux applications maritimes et entrepôt et usage général pesant. Ce sont des échelles très abordables avec une grande précision. Les modes d’alimentation triple (batterie, adaptateur secteur et USB) permettent la portabilité ou une installation permanente. Le PS-USB dispose d'un plateau amovible en acier inoxydable et d'une interface RS-232/USB qui peut transmettre et recevoir à l'aide d'un protocole de type demande. Caractéristiques pieds réglables et bulle de nivellement pour un poids précis. LE NTEP.
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 3-1/8 po (7,94 cm)
- Poids 10,5 lbs (4,77 kg)
- Capacité de poids 150 lbs (68,18 kg)
- Afficher la hauteur du chiffre 1 po
- Longueur de la plate-forme 12 in (30,48 cm)
- Largeur de la plate-forme 14 in (35,56 cm)
- Longueur 16 in (40,64 cm)
- Lisibilité 0,05 lbs (.02 kg)
- Unité de mesure Pound, kilogramme
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Adaptateur 6VDC 500mA, 4 batteries « AA » (non incluses)
- Assemblage requis Non
- Temps de stabilisation 1
- Légal pour le commerce NTEP
- Calibration Interne
- Type Balance postale/expédition
- Double lisibilité Y
- Quantité par paquet 1
- Matériel de plate-forme Acier inoxydable
- Matériau Robuste en fonte d’aluminium
- Made in USA N
- Tension 6 V
- Description Échelle de navigation portable
- Heures de vie de batterie 20
- interface RS-232, USB
- Draftshield inclus N
- Capacité - Oz
- Affichage 1" high, 6-1/2 chiffres 7 segments LCD avec rétro-éclairage bleu
- Marque Brecknell
- Type d’affichage ÉCRAN LCD
- Numéro de référence du fabricant 816965006526
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CE, NTEP, OIML, UL
Galerie de photos et vidéos
-
Brecknell PS-USB Portable expédition échelle 150 lb capacité x 0,02 lb lisibilité juridique pour le commerce
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
209,95 $
Brecknell PS-USB Portable expédition échelle 150 lb capacité x 0,02 lb lisibilité juridique pour le commerce
1105,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires