Ruban PTFE haute densité, densité de 0,7 g/cm³ et épaisseur de 0,0035 ± 0,0005. Conforme à la spécification fédérale MIL-27730A. Plage de température de –450º F (-268°C) à +500º F (260°C).
Ruban PTFE Black Swan - Acier inoxydable gris, 1/2 po x 520 po - Paquet de 12
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
82.80 Vendu par lots de 12 /6.90 l'unité
1
1
Navires dans 2 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 520 po |
| Largeur | 2 po |
| Taille | 1/2" x 520" |
Détails du produit
| Plage de température | -450-500 °F |
| Quantité par paquet | 12 |
| Description | Ruban PTFE - Acier inoxydable gris |
| Couleur | Gris |
| Référence fabricant | 02152 |
| Pression maximale | 10,000 psi |
| Marque | Cygne noir |