Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Cygne noir

Référence :WBB3077822

Référence fabricant : 02154

Ruban PTFE Black Swan - Acier inoxydable gris, 19 mm x 1320 mm - Paquet de 12

Description du produit
Ruban PTFE haute densité, densité de 0,7 g/cm³ et épaisseur de 0,0035 ± 0,0005. Conforme à la spécification fédérale MIL-27730A. Plage de température de –450º F (-268°C) à +500º F (260°C).

PRIX
123.00  Vendu par lots de 12 /10.25 l'unité

1
1
Navires dans 2 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur520 po
Largeur4 po
Taille3/4" x 520"

Détails du produit

Plage de température-450-500 °F
Quantité par paquet12
DescriptionRuban PTFE - Acier inoxydable gris
CouleurGris
Référence fabricant02154
Pression maximale10,000 psi
MarqueCygne noir