Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



BEST-SELLER
Cygne noir

Référence :WBB3077819

Référence fabricant : 02125

Ruban PTFE Black Swan - Haute densité, Chine - 1/2 po x 520 po - Quantité par paquet : 24

Description du produit
Ruban PTFE industriel haute performance, idéal pour les applications les plus exigeantes. Contient plus de PTFE par pouce carré qu'un ruban PTFE standard. Épaisseur : 0,0035 ± 0,0005 ; densité : 0,7 g/cm³. Assure une étanchéité parfaite pour tout joint fileté et facilite le démontage. Résiste à des températures de -268 °C à +260 °C. Conditionné en distributeur individuel en plastique. Utilisable sur les systèmes d'oxygène. Non toxique et ininflammable. Conforme à la norme fédérale américaine MIL-T-27730A.

PRIX
93.60  Vendu par lots de 24 /3.90 l'unité

1
1
Navires dans 3 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur520 po
Largeur2 po
Taille1/2" x 520"

Détails du produit

Plage de température-450-500 °F
Quantité par paquet24
DescriptionRuban PTFE haute densité
CouleurBlanc
Référence fabricant02125
Pression maximale10,000 psi
MarqueCygne noir