Fabriqué à partir de PTFE vierge. Épaisseur : 0,0035 ± 0,0005 ; densité : 0,37 g/cm³. Assure une étanchéité parfaite pour tout raccord fileté et permet un démontage facile ; résiste à des températures de -268 °C à +260 °C. Conditionné en distributeur individuel en plastique. Pour une utilisation sur les systèmes d’oxygène. Non toxique et ininflammable. Conforme à la norme fédérale américaine MIL-T-27730A.
Ruban PTFE Black Swan - Basse densité, Chine - 19 mm x 1320 mm - Conditionnement : 70 unités
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
181.30 Vendu par lots de 70 /2.59 l'unité
1
1
Navires dans 3 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 520 po |
| Largeur | 4 po |
| Taille | 3/4" x 520" |
Détails du produit
| Plage de température | -450-500 °F |
| Quantité par paquet | 70 |
| Description | Ruban PTFE - Basse densité |
| Couleur | Blanc |
| Référence fabricant | 02105 |
| Pression maximale | 10,000 psi |
| Marque | Cygne noir |