Prix : 3 299,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Hoffman PTHS242424G4 PROTEK™ DH Standard, 24,09x23,62x24,02, Acier/Gris Lt, Type 4/12
PROTEK support à Double charnière armoires sont un choix excellent, standard pour le montage de baie de 19-pouces, monté sur des appareils ou autres appareils électroniques. Les armoires sont conçus pour fournir avant et arrière accès aux équipements montés en rack de 19-po. Ils protègent contre l’eau, la saleté, agents corrosifs et autres contaminants. PROTEK est un excellent choix pour les applications où l’espace est à une prime et la seule option est de montage mural. PROTEK est livré dans un large éventail de tailles, de matières et de configurations pour satisfaire les applications très exigeantes.
Caractéristiques :
PROTEK support à Double charnière armoires sont un choix excellent, standard pour le montage de baie de 19-pouces, monté sur des appareils ou autres appareils électroniques. Les armoires sont conçus pour fournir avant et arrière accès aux équipements montés en rack de 19-po. Ils protègent contre l’eau, la saleté, agents corrosifs et autres contaminants. PROTEK est un excellent choix pour les applications où l’espace est à une prime et la seule option est de montage mural. PROTEK est livré dans un large éventail de tailles, de matières et de configurations pour satisfaire les applications très exigeantes.
Caractéristiques :
- Portes en calibre 16 ; en acier épaisseur des sections Centre et mur de 14. Boîtiers en acier inoxydable en acier inoxydable de Type 304
- Fenêtre en.25 po épais, et impact-résistant aux rayures verre de sécurité
- Angles de rack de 12 plaqué acier calibre
- Goujons de sol M6 sur des sections de porte, Centre et mur sont masqués de la peinture
- Vis de vingt 10-32 inclus avec armoire
- Mousse en place joint en polyuréthane durable
Poids &Dimensions
- A x B x C 24,09 x 23,62 x 24,02 po
Détails du produit
- Type 4/12
- Unités rack 12
- Marque Hoffman
- Description Support à double charnière Standard
- Angles de rack supplémentaires PTRA24T ou PTRA24S
- Panneau de bois en option CP2020W
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant PTHS242424G4
- Couleur Gris
- Panneau en acier en option CP2020
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Hoffman PROTEK™ DH Standard, 24,09 x 23,62 x 24,02, Acier/ Gris Lt, Type 4/12
3299,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit