Prix : 16,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Idéal pour les applications avec un espace limité. Verrouillage de patch disponible sur demande.
FonctionnalitésAnneau de corps, de goupille et de tirer de piston : acier inoxydable, European Standard no 1,431
Fonctionnalités
Poids &Dimensions
- Longueur de l’épingle 0,38 po (.97 cm)
- Diamètre de l’anneau de traction . 84"
- Diamètre de la broche 0,31 po (.79 cm)
- Taille de filetage 1/2-13 po
- Longueur de filetage 0,56 po (1,42 cm)
Détails du produit
- Début de la pression finale 1 lbs
- Description Main de piston rétractable
- Élément de verrouillage Non
- Type Tirer sur la bague
- Pression finale pleine 4 lbs
- Matériau du nez Acier inoxydable
- Marque J.W. Winco
- Numéro de référence du fabricant 717,1-0,312-1/2X13-A-NI
- Matériau du corps Acier inoxydable
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Brent
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Passer bague piston rétractable corps SS SS nez 1x4lbs pression 1/2-13
16,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit