Prix : 529,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Style traditionnel poinçon et la matrice est un moyen économique pour faire les joints, rondelles et cales. Neuf punch tailles : 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 5/8 et 3/4". Plaque supérieure en plastique transparent est marquée avec traits d’axe précis. Coupe acier, laiton, cuivre, aluminium, caoutchouc et le plastique jusqu'à 0,025" d’épaisseur. Coupes en acier inoxydable et bleu trempé caler jusqu'à 0,01" d’épaisseur. Set poinçon et la matrice est emballé dans un boîtier en plastique résistant. La base et les poinçons sont faits d’un acier à outils A-2 trempé et rectifiée. Marquer les lignes centrales, conformes aux lignes centrales et frapper avec le marteau.
Poids &Dimensions
- Poids 2,2
Détails du produit
- Marque Precision Brand
- Quantité par paquet 1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Poinçons et matrices Set
529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit