Prix initial : 279,95 $
Prix promotionnel: 195,95 $
Les clients ont également été consultés
✓ Réglage indépendant de l’angle du dossier et du siège et contrôle du verrouillage de l’inclinaison
✓ La conception en maille est conforme à l’arrière pour un confort ventilé et favorable
La chaise de travail ergonomique Interion® avec milieu de dossier complète facilement tout espace de bureau qui a besoin d’une chaise de bureau. Cette chaise de bureau ergonomique résistante aux perforations offre soutien et confort pour les environnements d’assise prolongés. L’assise profilée et le dos de cette chaise de bureau réglable fournit un soutien confortable. Cette chaise de bureau ergonomique caractéristiques perforer et mousse de polyuréthane noir résistant à la déchirure avec une peau libre extérieure résistante qui est libre dans des environnements difficiles d’entretien. Le dossier est doté de réglages 32-1/2 » à 37-1/2"H et 2"D. Lame de Strong 5 base comprend les deux roulettes pour une utilisation mobile et patins pour usage fixe. Facilité de montage. Garantie limitée de 2 ans.
Poids &Dimensions
- Hauteur du dos 13 in (33,02 cm)
- Plage de hauteur d’assise 15-3/4 - 21 pouces
- Hauteur maximale du siège 21 in (53,34 cm)
- Épaisseur du coussin 2 in (5,08 cm)
- Largeur du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
- Min Hauteur du dos 13 in (33,02 cm)
- Hauteur du siège 15-3/4 - 21 pouces
- Hauteur maximale du dos 13 in (33,02 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Largeur arrière 16-1/2 po (41,91 cm)
- Capacité de poids 275 lbs (125 kg)
- Profondeur du siège 18 in (45,72 cm)
- Hauteur minimale du siège 15-3/4 po (40,01 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Chaise de bureau
- Type d’inclinaison Inclinaison centrale/synchronisée
- Roulettes Oui
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Polyuréthanne
- Description Chaise de tâche
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 250628
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Plastique
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications ANSI/BIFMA X5,1-2017
-
Chaise de polyuréthane ergonomique de perforation
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : DEBBIE
Date de : Juin 11, 2023
-
Reviewer : David
Date de : Avril 13, 2023
Votre commentaire :
Cette chaise est très confortable robuste et roule très doucement. Je recommande fortement cette chaise aux amateurs. -
Reviewer : RICHARD HARRLL
Date de : Mai 14, 2021
Votre commentaire :
Vous ne pouvez pas battre ces chaises pour ce prix, elles sont élégantes, robustes et faciles à garder propres. Alors que nous continuons à développer nos installations, nous continuerons d’acheter ces chaises. -
Reviewer : DeAnn ( DeAnn )
Date de : Mai 05, 2021
Votre commentaire :
Les chaises semblent robustes et nous espérons tenir jusqu’à des étudiants qui ne respectent pas la propriété. Cependant, je suis très déçu dans certaines parties. Le couvercle de la barre arrière qui relie le siège à l’arrière est un plastique mince qui se boucle facilement si le dos est abaissé trop loin (comme les enfants le feront même si on leur demande de le laisser tranquille.) Le couvercle en plastique sur les boulons à l’arrière du siège ne reste pas bien en place et j’en trouve constamment sur le sol et je dois les remplacer. Très déçu dans ces parties. Il suffit de prier les sièges et l’arrière sont aussi résistants à la perforation que annoncé. -
Reviewer : Darren
Date de : Septembre 19, 2020
Votre commentaire :
Une pièce en plastique est intentionnellement coupée. -
Reviewer : jonathan
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
Mieux que prévu. -
Reviewer : cynthia floyd
Date de : Novembre 14, 2019
Votre commentaire :
Grande chaise. Idéal pour toute la séance et l'inspection que nous faisons. -
Reviewer : TAMMY KINDER (EN)
Date de : Septembre 30, 2019
Votre commentaire :
La chaise en polyuréthane ergonomique est confortable et semble être construite pour durer. La surface du siège pourrait être un peu plus large. -
Reviewer : SARAH BRIGHTMAN SARAH BRIGHTMAN
Date de : Septembre 16, 2019
Votre commentaire :
facile à assembler, de qualité constante, confort pendant de longues périodes d'utilisation -
Reviewer : DAN
Date de : Août 06, 2019
Votre commentaire :
Essayé cette chaise avec un employé assez grand, et ils aiment la chaise et les nombreuses positions que vous pouvez mettre la chaise en place.
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Voir CAL 117 référence, mais a cette chaise passée tout ouverte la flamme d’essai ? Propose d’utiliser en milieu hospitalier avec les règles de sécurité strictes de la vie
Question posée par : Sandy, 20, 2017 novembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Sandy, malheureusement cet appareil n’a subi des tests d’inflammabilité. Je vous remercie pour votre question.
-
-
Nous utilisons ces chaises pour le soudage. Ils ont une cote de feu/flamme ? Merci,
Question posée par : Rolly, 18, 2017 mai
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Rolly, cette chaise répond aux codes d’inflammabilité 117 CAL. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, fusain
Article nº : 248772
360,95 $
Interion® 50mm Casters w/Barrel, 5 Per Set
Article nº : RP2022
Pas encore évalué
20,00 $
Chaise de ® ergonomique interion avec le milieu du dos, polyuréthane, noir
195,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange