Améliorez la sécurité oculaire sur votre lieu de travail grâce à la station de lavage oculaire d'urgence Pure Flow 1000®. Cette station est équipée d'un système d'équilibrage de la pression garantissant un débit constant et offre une durée de vie pouvant atteindre 24 mois, soit quatre fois plus longtemps que les autres dispositifs de lavage oculaire autonomes. Le dispositif utilise des cartouches de liquide scellées, ce qui évite les travaux de plomberie coûteux. Les cartouches comprennent une buse et un tuyau intégrés pour garantir un débit de solution saline exempte de contaminants pendant 15 minutes, nécessaire aux soins oculaires. Elle est dotée d’un système d’équilibrage de la pression assurant un débit constant et a une durée de vie pouvant atteindre 24 mois, soit quatre fois plus longtemps que les autres dispositifs de lavage oculaire autonomes. Cartouche de solution vendue séparément. Garantie limitée d’un an.
Station de lavage oculaire d'urgence Pure Flow 1000®, capacité de 7 gallons
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$854.05était $899.00
Économisez $44.95 (5%)
1
1
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 29 po |
| Profondeur | 18 po |
| Hauteur | 31 po |
| Poids | 40 lb |
| Poids (à vide) | 39 lb |
| Poids (à pleine charge) | 108 lb |
Détails du produit
| Débit | 0.4 gal/min |
| Alimentation par gravité | Non |
| Type | Station de lavage oculaire |
| Couleur | Vert |
| Emplacement de montage | Fixation murale, sur pied ou sur chariot |
| Capacité | 7 gal |
| Matériau | Polyéthylène |
| Description | Station de lavage oculaire Pure Flow 1000® |
| Référence fabricant | 1000 |
| Activation de la douche oculaire | Plateau coulissant |
| Marque | Honeywell Safety |
Conformité et certifications
| Certification ANSI | ANSI Z358.1-2014 |
| Certifications | Certifié SEI conforme à la norme ANSI Z358.1 |