Caractéristiques :
- 85 % des décideurs du secteur de la santé ont déclaré faire confiance à la marque Purell® ; optez donc pour la marque classée en tête en matière d'efficacité dans les environnements de soins de santé avec le savon « Purell® Brand CRT Healthy Soap ».
- Ce savon pour les mains élimine 30 % de saleté en plus2 grâce à la technologie Clean Release, qui pénètre dans les fissures et les crevasses de la peau deux fois mieux qu'un savon classique.
- La formule de cette mousse est compatible avec les gants en nitrile et ne contient ni parfum, ni colorants, ni phtalates, ni parabènes, ni triclosan, ce qui en fait un savon pour les mains doux et non irritant.
- Chaque recharge de savon pour les mains Purell® est dotée de la technologie « Energy-on-the-Refill », qui évite d'avoir à changer les piles.
- Le lot comprend : 2 recharges de savon Purell® Healthy Soap à mousse haute performance avec technologie Clean Release, de 1 200 ml, pour le distributeur automatique de savon ES10 (8334-E1, 8330-E1 et 8338-E1), vendu séparément
- Ce produit est fabriqué par une entreprise certifiée dirigée par des femmes.