Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Agro-fabrication

Référence :WBB3149052

Référence fabricant : 45-0563

Épandeur à pousser Agri-Fab® avec roues pneumatiques de 33 x 13 cm, capacité de 32 kg, noir

Description du produit
L'épandeur à pousser commercial TerraKing de 32 kg (modèle n° 45-0563) est l'un des meilleurs épandeurs professionnels disponibles sur le marché. Son assemblage ne nécessite aucun outil et, après seulement quelques ajustements de goupilles, il est prêt à l'emploi dès sa sortie de l'emballage. Cet épandeur de qualité professionnelle est conçu pour faciliter et optimiser l'application d'engrais, de semences de gazon, de dégivrant et de sel. Grâce à son châssis, son essieu et son arbre d'épandage en acier inoxydable, il est conçu pour résister aux conditions les plus difficiles du secteur de l'entretien des espaces verts. Le modèle TerraKing 45-0563 offre une largeur d'épandage de 3 mètres et peut couvrir environ 1 300 m² (1/4 d'acre) avec une trémie pleine d'engrais, de semences, de sel ou de dégivrant.

Caractéristiques:
  • CAPACITÉ : 70 lb
  • SUPERFICIE COUVERTE : 14 000 pi² ou environ 1/4 d'acre
  • APPLICATIONS : Utilisations commerciales du sel de déneigement, du dégivrant, des engrais et des semences de gazon
  • CONSTRUCTION : Trémie en polyéthylène sans risque de méplat, châssis en acier inoxydable, pneus pneumatiques 13" x 5" avec roulements à billes en UHMW.
  • FONCTIONNEMENT : Commande marche/arrêt avec contrôle direct de la tige pour une application précise
  • ACCESSOIRES : Comprend un déflecteur, une grille et un couvercle.
  • ASSEMBLAGE : Aucun outil requis.
  • Déflecteur : Déflecteur en PEHD (3 faces)
  • Boîte de vitesses : Boîte de vitesses fermée (engrenages coniques traités thermiquement)
  • Contrôle direct du débit de la tige : 6 niveaux de contrôle du débit de matière
  • Garantie : Garantie limitée de 5 ans / Garantie de location limitée de 90 jours
Comprend :
  • COUVERTURE : Couverture de 56 x 23 cm pour garder le produit au sec
  • GRILLE : 25,4 cm x 30,5 cm Brisez les matériaux pour éviter les obstructions
  • DÉFLECTEUR : Le déflecteur est réglable sur ses trois côtés pour une répartition précise des matériaux
  • Type de diffuseur : Diffusion par poussée


PRIX
$835.00

1
1
Expédié sous 7 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur40 po
Largeur24-3/4 po
Capacité de charge70 lb
Poids39 lb
Capacité de poids des graines de la trémie70 lb
Largeur d'étalement10

Détails du produit

Assemblage requisOui
Grille incluseOui
Piles inclusesNon
Référence fabricant0563
Type de déflecteurModèle de propagation
MarqueAgro-fabrication
Matériau de poignéeAcier inoxydable
TypeÉpandeur
CouleurNoir
Type d'épandeurDiffuser
Contrôle de portailTige directe
Type de rouePneumatique
Housse de pluie incluseOui
StylePousser
Matériau du cadreAcier
Matériau de la trémiepolypropylène
GradeCommercial
Matériau d'épandageEngrais, semences de gazon, sel de déneigement

Garantie

Garantie5 année