Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Gardner Bender 19-PC3 Pushgard® Push-In connecteur, Port 3 - 10 pièces/palourde Pack - Qté par paquet : 10

Vendu en masterpacks de 10 Clam Packs

Pushgard 19-PC3 Gardner Bender® pousser-dans le connecteur, 3 ports - 10 pièces/palourde Pack, qté par paquet : 10

Article nº : WBB524663

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

7,10 $ ch.

Prix: 71,00 $ / Pkg de 10

Quantité

Fonctionnalités
  • Facile et rapide pour utiliser, juste dépouiller et pousser les conducteurs PushGard® connecteurs fiables, les connexions sécurisées.
  • Insertion simplifiée et compacte permet dans des endroits serrés.
  • Boîtiers en polycarbonate clair ont joues codés par couleur pour l’identification et la vérification de la connexion.
  • Avec ressorts en acier inoxydable résistant à la corrosion, PushGard® connecteurs restreignent l’arrachement de fil, mais des corrections sont possibles avec une simple torsion gauche-droite et tirez.
  • Point de test de continuité pour les contrôles de tension simple.
  • Disponible en 2-, 3, 4 et 8-port des configurations.
  • Puissance nominale 600 V Max. dans la construction métallique et à 1000 V Max. dans les appareils d’éclairage / luminaires.
  • Connexions de cuivre-pour-cuivre uniquement.

Détails du produit

  • Quantité par paquet 10
  • Marque Gardner Bender
  • Gamme de fils #22 - AWG #12
  • Numéro de référence du fabricant 19-PC3
  • Couleur Orange

Conformité et certifications

  • Certifications Canada & U.S.A UL énumérés
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
Gardner Bender 19-PC3 Pushgard® Push-In connecteur, Port 3 - 10 pièces/palourde Pack - Qté par paquet : 10

Pushgard 19-PC3 Gardner Bender® pousser-dans le connecteur, 3 ports - 10 pièces/palourde Pack, qté par paquet : 10

Article nº : WBB524663