Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Cygne noir

Référence :WBB3077982

Référence fabricant : 07055

Colle PVC Black Swan (transparente) - Forte consistance, 1 pinte - Conditionnement : 12 unités

Description du produit
Ciment à prise lente. Pour tuyaux et raccords en PVC jusqu'à 30,5 cm (12 po) de diamètre (norme 40 et 80) et jusqu'à 45,7 cm (18 po) sur les systèmes sans pression. Certifié NSF. Conforme à la norme ASTM D-2564. Pour une adhérence optimale, nous recommandons l'utilisation de notre primaire transparent ou violet. Durée de conservation : 2 ans à compter de la date indiquée sur le pot. Formule à faible teneur en COV. Applicateur applicateur intégré au bouchon.

PRIX
515.40  Vendu par lots de 12 /42.95 l'unité

1
1
Expédié sous 7 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Taille1 qt

Détails du produit

Plage de température100
TaperCiment PVC
Quantité par paquet12
DescriptionColle PVC (transparente) - Forte
CouleurTransparent
Référence fabricant07055
MarqueCygne noir

Conformité et certifications

Certifié NSFNSF